カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1120-2a」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型切断火口 日酸TANAKA

    中型切断火口

    日酸TANAKA(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管使用ガスアセチレン火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    659税込725
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    149,988税込164,987
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    479税込527
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    219税込241
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.53引張強力(N/mm2)27.5適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11%圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)70(34.3N/mm2)
  • 極超小形検出スイッチ D2A Aratas(旧:omron)

    極超小形検出スイッチ D2A

    Aratas(旧:omron)
    139税込153
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps Electric

    Alps Electric 炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

    Alps Electric
    18,980税込20,878
    1セット(80個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1セット
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 300V許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1.2mコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応