カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「1120n-1」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型切断火口 日酸TANAKA中型切断火口日酸TANAKA(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から84日以内出荷
タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Nomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
VQZ11 SMCVQZ11SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
V Series(VFS1120) SMCV Series(VFS1120)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120B) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120B)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺SBC
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
中形切断器Zトリガー アセチレン 日酸TANAKA中形切断器Zトリガー アセチレン日酸TANAKA
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
切断酸素バルブをトリガーに変更 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減
用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ワイヤ(スロットル ヤンマーワイヤ(スロットルヤンマー
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
ワイヤ(スロットル
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺SBC
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプ長尺ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120K SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120KSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120B SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120BSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120KSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1120LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1120LZ)SMC
77,980税込85,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1120配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4Nomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から84日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下