カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥400税込¥4401袋(10個)当日出荷材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
6- 13mm ホースクランプ(10個)
エスコ¥285税込¥3141袋(10個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
10- 13mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)
エスコ¥545税込¥6001袋(10個)翌日出荷工具不要な手締めタイプです材質鉄ワイヤー径(Φmm)1.6適合径(Φmm)10~13入数10個
Tボルトコンスタントテンションクランプ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら