カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
メリーナ ニューエクセレンス 長角トレー
マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷基本はシンプル&ピュア。客室を新鮮な空気で満たします。 直線を生かしたシンプルなデザインは客室のインテリアを選びません。 清潔感とあたたかさをあわせ持つピュアな色調は、どなたにも好印象。 肩のこらないイメージで、くつろぎのホテルライフを演出。色アイボリーホワイト食器洗浄機×
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV
FALKEN(住友ゴム)¥50,980税込¥56,0781本4日以内出荷から7日以内出荷超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
クランクシールインサーター
JTC¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷用途フロント・リアのクランクシールを入れる際に使用します。適合エンジン型式M102・111・112・113・137・156・159・272・275・285・601・602・603・604・605・606・628・629純正品番119589011400・111589084300RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンコンデンサ RS Pro 220pF 160V dc
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(10個)8日以内出荷仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(プラス) = +2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレンス 長角トレー
国際化工¥949税込¥1,0441個8日以内出荷から10日以内出荷ホテル用アイテム基本はシンプル&ピュア。客室を新鮮な空気で満たす。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら