カテゴリ
- 研磨材(13)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「114-7829」の検索結果

スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。寸法(mm)150×230質量(g)32
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
スコッチ・ブライト みがきパッド
3M(スリーエム)¥399~税込¥439~1個当日出荷研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト 工業用パッド7440
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230色茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
研磨パッド #320
(312件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
スコッチブライト 工業用パッド8448
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)当日出荷No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。用途細仕上げトラスコ品番114-7814粒度#400寸法(mm)150×230色緑砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
TE Connectivity BNCコネクタ プラグ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1個ほか7日以内出荷
スコッチブライト 工業用パッド7447PRO
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(20枚)当日出荷2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチ・ブライト 不織布たわし
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10色グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。トラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23種類ナイロンたわしアズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
スコッチブライト 工業用パッド
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる寸法(mm)115×150
研磨パッド #800
(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(20枚)当日出荷工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800厚さ(mm)約9寸法(mm)150×230色灰砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など
スコッチブライト 工業用パッド8447
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP
3M(スリーエム)¥629税込¥6921個当日出荷工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150色栗色質量(g)67仕上がり相当番手602018年トラスコ掲載ページ5 1327
研磨パッド #180
(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離粒度180厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230色黄土砥材酸化アルミニウム
パットホルダー
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。トラスコ品番819-2251寸法(mm)82×118色グレーアズワン品番2-7694-11繰り返し・詰め替え対応