カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「1141n」の検索結果

フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-20
オプショナルヘッダー ステン E-B10R6
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R6。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:140.66kW/13550rpm。最大出力:141.83kW/13450rpm。STD 最大トルク:111Nm/9850rpm。最大トルク:11.6Nm/10350rpm。関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:8.9色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111/9850rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)141.83/13450rpm、STD:140.66/13550rpm最大トルク11.6Nm/10350rpm
スリップオンライン チタン S-B10SO8-CUBT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥149,800税込¥164,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO8-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.2。STD音量:99 dB / 6750 rpm。音量:103.2 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:140.66kW/13550rpm。最大出力:141.76kW/13400rpm。STD 最大トルク:111Nm/9850rpm。最大トルク:112.2Nm/9800rpm。オプション:品番:E-B10E7,E-B10R6付属品カーボンヒートシールド仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.3色チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)103.2/6750rpm、STD:99/6750rpm