カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「1147a003」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1147)SPROCKET,CA ミツビシ(1147)SPROCKET,CAミツビシ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス付ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
5,894税込6,483
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配分電盤・制御盤
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPVシリーズ シュナイダーエレクトリックセンサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPVシリーズシュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67、IP65 水銀不使用
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZCPV●コード番号:220-1147アズワン品番65-7462-12