カテゴリ

  • バイク純正部品(298)
  • 自動車純正部品(135)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 物流用品(37)
  • 空調・電設資材(26)
  • メカニカル部品(26)
  • 機構部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(7)
  • 作業服(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 塗料(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「114b」の検索結果

765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャ 08322-0114B スズキワッシャ 08322-0114Bスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
ドライブギヤセット 1D7-W114B-00 YAMAHA(ヤマハ)ドライブギヤセット 1D7-W114B-00YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
補修用カップセット容器のみ ヨトリヤマ(世取山)補修用カップセット容器のみヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(200枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン目盛50ccRoHS指令(10物質対応)対応
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)ユニット(10件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
一目でわかるピクトデザイン斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラクビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
219税込241特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
有線ブルーLEDマウス サンワサプライ有線ブルーLEDマウスサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)82ケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40分解能1600/1200/800(count/inch)ボタン数5インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
9,498税込10,448
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
TRIM(L) DOOR (B114) MAZDA(マツダ)TRIM(L) DOOR (B114)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(70件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
コート継手 (コート)エルボ シーケー金属コート継手 (コート)エルボシーケー金属
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
TRIM(R) DOOR (B114) MAZDA(マツダ)TRIM(R) DOOR (B114)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (B114) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B114)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (B114) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B114)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属コート継手 (コート)角ニップルシーケー金属
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状角ニップル材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,474税込1,621
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
プロテクター C (R) サイド (B114) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (B114)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (B114) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (B114)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (B114) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (B114)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY エレコムマウスパッド リストレスト付 軽快 COMFYエレコム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リストレストとマウスパッドを自由自在にレイアウト!低反発ポリウレタンを採用し、長時間のPC作業における疲労を軽減する、リストレスト&マウスパッド”COMFY(カンフィー)。
コート継手 (コート)チーズ シーケー金属コート継手 (コート)チーズシーケー金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)因幡電工
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ仕様位置ズレ防止穴付き
プロテクター C (L) サイド (B114) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (B114)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (B114) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (B114)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (B114) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (B114)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-1型 ユニオン常栄継手工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手形状ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
3日以内出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル 石井マーク樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル石井マーク
14,980税込16,478
1セット(5本)
翌々日出荷
軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭
材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂関連資料(0.66MB)材質(表示部)ABS系樹脂
コート継手 (コート)ソケット シーケー金属コート継手 (コート)ソケットシーケー金属
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
PVCボールバルブユニオンネジ式 報商製作所PVCボールバルブユニオンネジ式報商製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
PVC製で安価
用途農水・排水用に適しています材質PVC使用圧力(MPa)0.98接続方法ネジ式
...