カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「1150-3000」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ(148件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PLATE, OIL FILTER ホンダPLATE, OIL FILTERホンダ
679税込747
1個
5日以内出荷
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セットハーフェレ
35,980税込39,578
1セット(50個)
6日以内出荷
サイモ3000の1101-1150までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1101-1150、ロックシステム:6枚プレートタイプ
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
エコライト ナガタエコライトナガタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から16日以内出荷
人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明関連資料(0.84MB)
ロングハンドルサンプラー Telescoop ロッド Buerkleロングハンドルサンプラー Telescoop ロッドBuerkle
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
材質(ロッド)アルミニウム
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ エスコ物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズエスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mmアズワン品番65-9327-25
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃TOWA[切削工具]
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2 パールヨットパールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン 75/2パールヨット
999税込1,099
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品。繊細な刺繍にご利用いただけます。
長さ(m)3000番手75/2
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips Merck(メルクミリポア)エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100StripsMerck(メルクミリポア)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス 約4.3LEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に安全性が向上したウォーターバス幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズ フロン工業FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズフロン工業
22,980税込25,278
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)50
PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズ フロン工業PFAフィルム 50P F-8040-02シリーズフロン工業
36,980税込40,678
1巻
13日以内出荷から17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)50
PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ フロン工業PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズフロン工業
24,980税込27,478
1巻
13日以内出荷から17日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)25
PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ フロン工業PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズフロン工業
72,980税込80,278
1巻
13日以内出荷
PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)100
FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズ フロン工業FEPフィルム 100F F-8039-04シリーズフロン工業
39,980税込43,978
1巻
13日以内出荷
FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)100
FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズ フロン工業FEPフィルム 25F F-8039-01シリーズフロン工業
13,980税込15,378
1巻
13日以内出荷から24日以内出荷
FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
厚さ(μm)25