カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(253)
  • 厨房用品(192)
  • 制御機器(187)
  • 店舗什器・備品(157)
  • 卓上消耗品(144)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 家電(62)
  • 測定用品(60)
  • 作業工具(56)
  • 事務用品(51)
  • 清掃用品(42)
  • カー用品(41)
  • オフィス家具(33)
  • 日用品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 電動工具(28)
  • 電気材料(26)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 機構部品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 建築金物(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 医療(16)
  • 保管用品(15)
  • 安全用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 作業服(12)
  • 縫製用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 住設機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 手袋(7)
  • 防災用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 農具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「115w」の検索結果

2,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
    接続方式ギガビットポート数16
  • エレキギター弦 EXL115W Blues/JazzRock 011-049 D'Addario

    エレキギター弦 EXL115W Blues/JazzRock 011-049

    D'Addario
    11,980税込13,178
    1箱(1セット×10パック)
    9日以内出荷
    種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.011-.049
  • 室内用アナログ温湿度計 マザーツール

    室内用アナログ温湿度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
    測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • 接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地15Aタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
  • ホワイトボード(軽量タイプ)無地 コクヨ

    ホワイトボード(軽量タイプ)無地

    コクヨ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
    設置方式壁掛材質(表面)スチール材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、枠/アルミ区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)繰り返し・詰め替え対応
  • 非粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    非粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(4巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。長さ(m)18
  • ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 路面表示シート ユニット

    路面表示シート

    ユニット(2件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    取付方式粘着シート
  • ライトニング変換アダプターmicroUSB オーム電機

    ライトニング変換アダプターmicroUSB

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
    出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • 有線光学式マウス サンワサプライ

    有線光学式マウス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
    コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)71ケーブル長(m)1.2接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式
  • ホワイトボード コクヨ

    ホワイトボード

    コクヨ(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
    設置方式壁掛材質(表面)ホーロー付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
  • 反射道路縁石鋲 WAKI(和気産業)

    反射道路縁石鋲

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
    用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
  • マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO エレコムヘルスケア

    マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO

    エレコムヘルスケア(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。
    仕様【リストレスト】一体型材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】18mm質量(g)205寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • 電動エアーベッド ロータイプ タック

    電動エアーベッド ロータイプ

    タック(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
    用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。ブラウン材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCコード長さ(m)1.3
  • 115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ

    115mm/W1/4” ステンレス玉

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V

    M&H(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト

    GENTOS
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
    付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115 ミドリ安全

    小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115

    ミドリ安全
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
    用途倉庫業足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ターンダブルチップ 精和産業

    ターンダブルチップ

    精和産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
    用途エアレスチップ
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    39,288税込43,217
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ

    ノートホルダーつきボールペン ピタン

    ゼブラ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    まるでノートの一部のように持ち運びできる/さらさら書き味/ボールペンと専用ホルダーのセットです。磁石内蔵の専用ホルダーに磁力でペンを固定して、ノートと一緒に持ち歩くので、使いたい時にすぐに書くことができます。
    質量(g)23.7(ペンとノートホルダー合計)シリーズピタン方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)ノートホルダー:126×25(クリップ部含む)×5.4インク色先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)ペン:9.5×137替芯JK-0.5芯インク水性顔料入数1繰り返し・詰め替え対応
  • Sフック ニッサチェイン

    Sフック

    ニッサチェイン
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W CKD

    スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W

    CKD
    6,563税込7,219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    22,075税込24,283
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(反射 両面タイプ)

    ブラスト興業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。 盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
    取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07~※H30/04~も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応) 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.115 エアループデュトロ標準 H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.83が対応)

    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
    用途内装パーツ色(生地)ワインパープル
  • メガホン TOA

    メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    種類ウエストホーン仕様内蔵音/ホイッスル
  • 有線3ボタンブルーLEDマウス ナカバヤシ

    有線3ボタンブルーLEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    読み取り能力の高いBlueLED光源のセンサー。両サイドのラバー加工により手でしっかり握れます。パソコンのUSBポートに接続するだけで使えるようになります。
    サイズM質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
  • ステンレス玉 カクダイ

    ステンレス玉

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    寸法A(Φmm)115取付ねじDW1/4×20材質SUS316寸法B(mm)125最高使用温度(℃)100寸法C(Φmm)122
  • DIAMOND 丸穴ポンチW21.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチW21.0

    DIAMOND
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3425材質質量(g)202
  • 中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き TOA

    中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き

    TOA
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    高音質で、聞き取りやすい音質です。 主要部分を抗菌処理しています。
    種類ハンドタイプ仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品トラスコ品番290-4586全長(mm)319質量(g)950電源単3×6本(単2×6本可)定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
  • 木製写真額 ナカバヤシ

    木製写真額

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
    用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
...