カテゴリ
- 制御機器(493)
- 空調・照明・電設資材(268)
- 店舗什器・備品(240)
- 厨房用品(229)
- 卓上消耗品(220)
- パソコン/周辺機器(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- メカニカル部品(97)
- 科学研究・開発用品(91)
- オフィス家具(83)
- 家電(74)
- 測定用品(72)
- 自動車純正部品(62)
- 作業工具(61)
- 事務用品(58)
- カー用品(49)
- 日用品(48)
- 清掃用品(44)
- 安全保護具(39)
- 電動工具(32)
- 建築金物(31)
- 医療(29)
- 電気材料(28)
- 保管用品(27)
- 学童・教育用品(26)
- 農業・園芸資材(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 防犯用品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 機構部品(20)
- 自動車補修部品(18)
- 住設機器(17)
- 作業服(17)
- 安全用品(16)
- 介護用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- バイク純正部品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 切削工具(13)
- 防災用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 縫製用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 物流用品(10)
- 梱包用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 救急・衛生(7)
- 手袋(7)
- 農業機械(7)
- 塗料(6)
- ヘルスケア(6)
- 研磨材(6)
- 空圧工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 農具(5)
- 安全標識(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 自転車部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ARCOL(OHMITE)(229)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- パール金属(104)
- SMC(83)
- 福井クラフト(77)
- RS PRO(68)
- 住友重機械工業(59)
- 三菱電機(51)
- エスコ(50)
- cotta(47)
- HEADS(ヘッズ)(46)
- omron(オムロン)(32)
- サンワサプライ(29)
- 東芝ライテック(27)
- ニッサン(26)
- アイリスオーヤマ(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- DAIKO(大光電機)(20)
- HEIKO(19)
- ブランドをもっと見る
「115w」の検索結果

PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。接続方式ギガビットポート数16
エレキギター弦 EXL115W Blues/JazzRock 011-049
D'Addario¥11,980税込¥13,1781箱(1セット×10パック)9日以内出荷種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.011-.049
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 115W 8.5A 24V エリア:40 x 40 x 40mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 115W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 24Vアクティブエリア = 40 x 40 x 40mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
室内用アナログ温湿度計
マザーツール(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
ホワイトボード(軽量タイプ)無地
コクヨ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。設置方式壁掛材質(表面)スチール材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、枠/アルミ区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズトレー長さ外寸(mm)12トレー深さ外寸(mm)73紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)繰り返し・詰め替え対応
ライトニング変換アダプターmicroUSB
オーム電機(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
有線光学式マウス
サンワサプライ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。コネクタ形状USB(Aタイプ)質量(g)71ケーブル長(m)1.2接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39分解能1000(count/inch)ボタン数3インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式RoHS対応、光学センサー方式
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
反射道路縁石鋲
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
マウスパッド リストレスト付 疲労軽減 低め FITTIO
エレコムヘルスケア(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。仕様【リストレスト】一体型材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】7、【リストレスト高さ(最高部)】18mm質量(g)205寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】135×150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18
テレホンコード
エイトワン¥849税込¥9341個当日出荷から7日以内出荷曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
電動エアーベッド ロータイプ
タック(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台3日以内出荷1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。色ブラウン材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVCコード長さ(m)1.3
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V
M&H(20件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプHS5電圧(V)12定格電力(W)35/30定格電圧(V)12
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト
GENTOS¥9,598税込¥10,5581台当日出荷高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
小指保護先芯入りスニーカー(マジックタイプ) PF-115
ミドリ安全¥8,498税込¥9,3481足当日出荷から5日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。用途倉庫業足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)425(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ノートホルダーつきボールペン ピタン
ゼブラ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から6日以内出荷まるでノートの一部のように持ち運びできる/さらさら書き味/ボールペンと専用ホルダーのセットです。磁石内蔵の専用ホルダーに磁力でペンを固定して、ノートと一緒に持ち歩くので、使いたい時にすぐに書くことができます。質量(g)23.7(ペンとノートホルダー合計)シリーズピタン方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)ノートホルダー:126×25(クリップ部含む)×5.4インク色黒先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)ペン:9.5×137替芯JK-0.5芯インク水性顔料入数1繰り返し・詰め替え対応
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
CKD¥6,563税込¥7,2191個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
カラーコーン用ピクトサイン(無反射 両面タイプ)
ブラスト興業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から7日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。取付方式カラーコーン取付材質ガルバニウム製質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面片面)400×300
...