カテゴリ

  • バイク純正部品(126)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 制御機器(40)
  • 自動車純正部品(37)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • メカニカル部品(16)
  • 農業機械(14)
  • 作業服(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「116k」の検索結果

589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC116K冬パンツ アルトコーポレーションSC116K冬パンツアルトコーポレーション
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
ALL綿100%の両脇ゴム式冬ワークパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)
用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン/ファスナー:金属/消臭テープ:デオグラフトDX素材綿100%
ホース (L400) 90445-116K9 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L400) 90445-116K9YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-11696
ミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-116K-2 わに口クリップ 100A 51mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-116K-2 わに口クリップ 100A 51mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
APケーキトレーゴールド 87-116K (100枚入) SOPAKかねみつAPケーキトレーゴールド 87-116K (100枚入)SOPAKかねみつ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
様々な形状・サイズの「四角いケーキ」や「細長いお菓子」に対応。オペラなどのショコラ系ガトーや、細長いミルフィーユ、エクレアなど、さまざまな「四角いケーキ」と「細長いお菓子」にフィットする角形シリーズです。ケーキの載せ替えや、ショーケースの出し入れを容易にするスライダー付きなど、機能面にも工夫をこらしました。
材質A-PET寸法(mm)87×116×11(外寸×高さ)コード219000260底寸法(mm)70×99
TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 6.8kΩ ±5%, SBCHE116K8J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 6.8kΩ ±5%, SBCHE116K8JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSBC抵抗(kΩ)6.8定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から12日以内出荷
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
SDソケット タジマツール(TJMデザイン)SDソケットタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付) 石川製作所折り畳み式ハンドル台車(フットブレーキ付)石川製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ピン式ロックで完全ロック。 軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無ありキャスター固定キャスター×2個、自在キャスター2個ハンドル高さ(mm)850材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
異径アダプタ 手締めタイプ アサダ異径アダプタ 手締めタイプアサダ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。危険物の類別非危険物
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
ボルト 14MM L=116 K9215-30874 スズキボルト 14MM L=116 K9215-30874スズキ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
工事用法定表示板 つくし工房工事用法定表示板つくし工房(3件のレビュー)
819税込901
1枚
4日以内出荷
ボルト ソケット 8MM 90116KV3701 ホンダボルト ソケット 8MM 90116KV3701ホンダ(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-KV3-701主な適合車種(ホンダ)CBR650R
90116K0AE11 ホンダ90116K0AE11ホンダ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-K0A-E11主な適合車種(ホンダ)CB250R
アルミ角パイプ 50×50×2.5 アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.5アルインコ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルター MANN-FILTER輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルターMANN-FILTER
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
純正複合機用トナー(保守無し) 京セラ CS-8116シリーズ 京セラ純正複合機用トナー(保守無し) 京セラ CS-8116シリーズ京セラ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
適合機種TASKalfa 2460ci / TASKalfa 2470ci種別純正適合メーカー京セラ/KYOCERA
リベット プッシュ 7MM 90116KWT900 ホンダリベット プッシュ 7MM 90116KWT900ホンダ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-KWT-900
ボルト フック 8MM 90116KZZ900 ホンダボルト フック 8MM 90116KZZ900ホンダ
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-KZZ-900主な適合車種(ホンダ)CRF250L
スクリュー コックレバーセツテイ 90116KY6000 ホンダスクリュー コックレバーセツテイ 90116KY6000ホンダ(2件のレビュー)
269税込296
1個
欠品中
主な適合純正品番90116-KY6-000
Eシリーズ 片面(メッシュ)単体 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(メッシュ)単体三洋スーパースタンド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ボルト サイドカウルセッティン 90116KY2700 ホンダボルト サイドカウルセッティン 90116KY2700ホンダ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合純正品番90116-KY2-700
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
359,800税込395,780特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)関連資料(4.02MB)動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
深皿(こもれび) スリーライン深皿(こもれび)スリーライン
619税込681
1個
5日以内出荷
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール1三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
569税込626
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本釜屋電機
36,980税込40,678
1キット
欠品中
仕様抵抗値範囲 = 1 → 10MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RMC-1608抵抗値許容差 = ±1%JIS C 5201-1:1998. 厚膜チップ抵抗器キットRMCシリーズ(1005, 1608, 2012, 3216サイズ). チップ抵抗キット 1Ωから10MΩ (+ジャンパー抵抗)までE24系列170種類 各100個入り(±2個) 抵抗値許容差±1%品『F』 梱包形態はテープカット品(1608, 2012, 3216サイズは50個 x 2本)、(1005サイズは100個 x 2本)RoHS指令(10物質対応)対応
オスルアーフィッティング PVDF製・軟質チューブ用 10個入 Injectechオスルアーフィッティング PVDF製・軟質チューブ用 10個入Injectech
3,490税込3,839
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・機械的強度に優れています。 オートクレーブ可能(121℃)です。
材質PVDF(フッ素樹脂)規格ISO594
Eシリーズ 両面(メッシュ)単体 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(メッシュ)単体三洋スーパースタンド
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ブラケツト 8 2C0-2116K-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 8 2C0-2116K-00YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
ニードル 284-14116-K5 YAMAHA(ヤマハ)ニードル 284-14116-K5YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
Eシリーズ 片面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX 河村電器産業電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBX河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ボデーのみの品番、枠・ドア・基板は別途手配するキャビネット
材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)ボデー1.6取付基板-
ideal ID-116 NOVA【ノヴァ】 IDEALideal ID-116 NOVA【ノヴァ】IDEAL
5,198税込5,718
1双
5日以内出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-116 NOVA 【ノヴァ】シックなデザインのアーバンスタイル・ウィンターグローブすっきりとしたシルエットが特徴的な、シンプルデザインのウィンターグローブ。表面素材は柔軟性に優れたポリエステルを使用しており、タウンウェアともコーディネートしやすい、落ち着きのある雰囲気に仕上げています。絞り込んだ形状の袖口リブは、手首にぴったりとフィットし、ジャケットの袖にインする際のごわつきを防止。晩秋~冬の街を颯爽と駆け抜ける、シックでライトなウィンターグローブです。製品詳細・中綿入りで温かく、インナーには肌触りのよいフリース素材。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。・手の甲にはインナータイプのラバープロテクターを装備。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------商品番号:ID-116商品名:NOVA 【ノヴァ】サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL色:BLACK,KHAKI,NAVY,BROWN,GRAY
用途ブランド:IDEAL(アイディール)シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
12,980税込14,278
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(すれ違い支援機付き)」装備車の全方位カメラ映像を、市販ナビゲーション(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
CAP   37116KS4671 ホンダCAP 37116KS4671ホンダ
269税込296
1個
3日以内出荷
...