カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「118-5969」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級