カテゴリ
- 防犯用品(15)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「119-8615」の検索結果

ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155
ABUS(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)鉄
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ
ABUS(30件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6呼称(mm)40ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
剛彩ビット 5本組(アソート)
ベッセル(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(5本)当日出荷精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
ダイヤル錠 アルミ製
(32件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。用途扉の施錠、物入れの施錠など仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊内径(mm)約18.7吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ワイド番号錠2
アイアイ(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7呼称(mm)60ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル
ACE(エース)(12件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁
ハイロジック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
ナンバー可変式南京錠
ABUS(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウムロックダイヤル式材質(ツル)鉄
南京錠 関西Noキー
アルファ(32件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。材質(本体)真鍮ロックキー式
ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示
ミクロン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)30×15表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応












![BIG NO.310 チェンジロック 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10256882-190529-02.jpg)