カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • 学童・教育用品(45)
  • 制御機器(31)
  • 防犯用品(13)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sol big」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARD

    No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40

    SOL HARD
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
    用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。 お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。付属品番号設定用キー(1本)材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮質量(g)160ロックダイヤル式
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)
  • チェンジロック SOL HARD

    チェンジロック

    SOL HARD(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。 鍵の番号は、自由に変更可能です。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式
  • ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ

    ABUS(29件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
    材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6呼称(mm)40ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス
  • ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウ

    ダイヤル錠 アルミ製

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
    用途扉の施錠、物入れの施錠など仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊内径(mm)約18.7吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38
  • ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

    ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

    ABUS(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(吊)
  • BIG NO.310 チェンジロック 清水[建築金物]

    BIG NO.310 チェンジロック

    清水[建築金物]
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • ケーブルロック アイアイ

    ケーブルロック

    アイアイ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
    用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー仕様ワイヤー太さ:2X85mm使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティングロックダイヤル式
  • ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル ACE(エース)

    ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
    仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式
  • 幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック

    幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35ロックダイヤル式アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
  • BIG RedM 3 レッドレベル SOLA

    BIG RedM 3 レッドレベル

    SOLA
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
  • ワイド番号錠2 アイアイ

    ワイド番号錠2

    アイアイ(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
    用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に材質ダイヤル:ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト幅W×全長(mm)60×62つる径(Φmm)7呼称(mm)60ロックダイヤル式材質(ツル)鋼鉄
  • 男子衿付調理衣 長袖 310 KAZEN

    男子衿付調理衣 長袖 310

    KAZEN
    2,998税込3,298
    1着
    5日以内出荷
    シロ混率(%)ポリエステル:65、綿:35機能O-157対応制菌加工生地ブロード色番30性別メンズ
  • ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン

    ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示

    ミクロン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
    用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)30×15表示3点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンバー可変式南京錠 ABUS

    ナンバー可変式南京錠

    ABUS(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウムロックダイヤル式材質(ツル)
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
    型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
  • エフェクター/ベースディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ベースディストーション

    Electro Harmonix
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    DELUXE BASS BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff の重厚な歪みに、ベース用に最適化された EQ・ブレンド・ノイズゲートなどを統合した上位モデル。低域の存在感を保ちながら、幅広い歪みキャラクターを精密にコントロールできる多機能ベースファズ。・ベース用に最適化された Big Muff サウンドを高い柔軟性で調整可能。・BLEND で原音と歪みのミックスを自在に設定し、低域の存在感を保持。・BASS BOOST スイッチで低域を強化し、重厚なファズトーンを生成。・GATE 機能を搭載し、ノイズを抑えたタイトなサウンドを実現。・CROSSOVER(HPF/LPF)で歪み帯域を細かくコントロール。・独立した BASS/TREBLE EQ により音作りの幅を拡大。・SUSTAIN、TONE、VOLUME の基本操作も直感的。・ライブ、スタジオ、ヘヴィ系ジャンルに最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:DELUXE BASS BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Fuzz / Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Blend、Sustain、Bass、Treble、Gate、Crossover(HPF/LPF)、Bass Boost。・機能:ノイズゲート、クロスオーバー、原音ブレンド。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011318
  • RT-33 チークパッドセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    RT-33 チークパッドセット

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルチークパッド!。標準にない SMALL サイズから BIG サイズまであり、幅広いフィッティングが可能。インナーパッドには各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
    付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
  • JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET コミネ

    JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET

    コミネ
    29,980税込32,978
    1着
    7日以内出荷
    ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
  • ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

    ソーラーパネル Solarpowa

    Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。
    用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗タイプ(セル)単結晶シリコン保証期間お買い上げより24カ月
  • BIGX レッドレベル SOLA

    BIGX レッドレベル

    SOLA
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • BIGX3 レッドレベル SOLA

    BIGX3 レッドレベル

    SOLA
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
  • 電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD

    電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V)

    RAINBIRD
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9水量(L/min)低水量:1.2最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ動作圧(bar)1.4~13.8
  • 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD

    電磁弁PEBシリーズ(24V)

    RAINBIRD
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ動作圧(bar)1.4~13.8
  • RT-33 インナーパッド OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    RT-33 インナーパッド

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    MY FIT SOLUTION。いろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!。各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。
  • Pmod HYGRO Humidity and Temp Module DIGILENT

    Pmod HYGRO Humidity and Temp Module

    DIGILENT
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    Description。The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.。Features。Relative Humidity Accuracy ±2%。Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃。Good stability at high humidity。14-bit measurement resolution。Internal resistive heating element。6-pin Pmod connector with IC interface。Pass-through Pmod host port for daisy chaining。Library and example code available in the resource center。What's Included。Pmod HYGRO。Custom antistatic Pmod packaging
    アズワン品番67-0390-75
  • アコースティックギター S.Yairi

    アコースティックギター

    S.Yairi
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。ボディが一番小振りで持ち運び便利です。女性やお子様に最適なサイズ感です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 650mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Snowflake。 SOUNDHOLE BINDING : Avalone。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
  • アコースティックギター S.Yairi

    アコースティックギター

    S.Yairi
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。フォークよりもボディが厚く、くびれが浅いので若干大振りな印象があります。中低音に富んでおり、音量が大きくパワフルな音色です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Dot。 SOUNDHOLE BINDING : Multiple。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
  • アコースティックギター S.Yairi

    アコースティックギター

    S.Yairi
    71,980税込79,178
    1本
    5日以内出荷
    Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。ドレッドノートよりもボディが薄く、くびれが深いので若干小振りな印象があります。ヌケのあるきらびやかな高音域が特徴です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Figured Ovangkol。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : S.yairi Logo (12F)。 SOUNDHOLE BINDING : Avalone。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Open Pore Finish
  • ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENT

    ZedBoard Zynq-7000 Development Board

    DIGILENT
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
    アズワン品番67-0355-34
  • ソレノイド BIGM(丸山製作所)

    ソレノイド

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソレノイド図解NoMBS320-2T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MBS320-1T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22
  • ソレノイド BIGM(丸山製作所)

    ソレノイド

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソレノイド図解NoBSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.39、BSA-535 シリーズ エンジン 気化器分解部品_No.35
  • ソレノイド BIGM(丸山製作所)

    ソレノイド

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソレノイド図解NoMJI300 1996ネン キャレタ (走行用エンジン)部品_No.36
  • ソレノイドASSY BIGM(丸山製作所)

    ソレノイドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソレノイドASSY図解NoSSA-α1000ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-V600C-1 エンジン (アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.12、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、GX-1500J アイドリング フューエルフィルタ部品_No.12、SSA-α520 エンジン(アイドリング制御装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-α510-110 エンジン(エンジン停止レバー,停止ソレノイド)部品_No.12、L4-530DW エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-G650 エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α510 エンジン 停止ソレノイド部品_No.1、SSA-α1001ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12、SSA-L1000 アクセル・燃料配管部品_No.18、SSA-α510 M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1
  • テイシソレノイド BIGM(丸山製作所)

    テイシソレノイド

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テイシソレノイド図解NoSSA-E500DX-120 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.12、SSA-E500DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.12、SSA-E500KP エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.12、SSA-E501DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.12
  • テイシソレノイド BIGM(丸山製作所)

    テイシソレノイド

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称テイシソレノイド図解NoSSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.30