カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 家電(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「11kω」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    649税込714
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1kΩ 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1kΩ 1W ±1%

    VISHAY
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm動作温度 Max = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ

    VISHAY
    669税込736
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4ケース形状モールド奥行(mm)3.2シリーズLTO50終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    389税込428
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 11kΩ, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 11kΩ, ±0.1%

    SUSUMU
    589税込648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 11kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 1kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 11kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 11kΩ

    ARCOLECTRIC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100抵抗(kΩ)11定格電力(W)100許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±25
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 11kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 11kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    86,980税込95,678
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 11kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±10ppm/℃シリーズ = RN73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RN0805 SMT 10 k → 464 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 11kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 11kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 11kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 11kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 11kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 11kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5%

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm長さ = 45.8mm直径 = 9.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 ガル・ウィング 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 ガル・ウィング 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 22kΩ 11W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器 SBCシリーズ 22kΩ 11W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = SBCケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 50 x 9 x 10mm長さ = 50mm奥行き = 9mm高さ = 10mm最小温度係数 = -200ppm/℃SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 100KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 20KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
    付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M測定方式真の実効値方式交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • OEP オーディオトランス OEP

    OEP オーディオトランス

    OEP(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1セット(10000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • 可変抵抗器セット(11種×各5個入) DFRobot

    可変抵抗器セット(11種×各5個入)

    DFRobot
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
    ポテンショメータとも呼ばれる可変抵抗器のセット オーディオ機器のボリュームコントロールなどに使用する可変抵抗器のセットです。青と白の可変抵抗器が6つのパッケージに分けられ、200Ω~500kΩの異なる値の11種の抵抗器が入っています。
    材質PBT寸法(mm)70×70×12ブルー&ホワイト質量(g)5定格電力(W)0.1内容201(200Ω) ×5、501(500Ω) ×5、102(1kΩ) ×5、202(2kΩ) ×5、502(5kΩ) ×5、103(10kΩ) ×5、203(20kΩ) ×5、503(50kΩ) ×5、104(100kΩ) ×5、204(200kΩ) ×5、504(500kΩ) ×5ピン間距離(mm)5.08×5.06×5.06パッケージ水平DIP動作電圧(V)50
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

    VISHAY
    319税込351
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA

    VISHAY
    249税込274
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
  • 日本電産コパル電子 半固定抵抗器  11 表面実装 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 半固定抵抗器 11 表面実装

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応