カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「11m1500」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • マルチポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AX1800 Wi-Fi 6  縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
    仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格12X17.5XT3.5図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
  • 【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用 グリーンフィールドプロジェクト

    【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用

    グリーンフィールドプロジェクト
    3,098税込3,408
    1セット(25g×10袋)
    7日以内出荷
    若葉をコールドプレスでジュースにして飲む欧米で人気の健康野菜です。栄養バランスに優れ、デトックス効果もあるので、海外セレブやモデルの間でも愛飲されています。海外ではジュース・スタンドなどで気軽に飲めるウィートグラス・ジュース。おうちで育てたフレッシュなウィートグラスで内側から輝こう!。【栄養】。4gに含まれる主な成分ビタミンA 1500IU、ビタミンE 320mg、ビタミンK 35.0mcg、チアミン 11.0mg、リボフラビン 260mg、ナイアシン 252mg、ビタミンB6 39.0m、パントテン酸 36.0mg、鉄 8.0mg、 亜鉛 62.0mg、 銅 1.7mg、 マンガン 140mg。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
  • ジヨソウDLノズル BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考HY-JDL-1M 15~18フクム部品名称ジヨソウDLノズル図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
  • ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X10(SM)図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.6、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.4、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.4、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.18、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.6、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.18、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.4、GSB150LI ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.4
  • シヤリン(シロ) BIGM(丸山製作所)

    シヤリン(シロ)

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格180PVCタイヤシロ部品名称シヤリン(シロ)図解NoMSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.3、MSB1500CA 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.11、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.3、MSB1500CA(Z) 付属品(ノズル バッテリ アルミカート)部品_No.11、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.3、MSW1008-M-1 フレーム,各部取付部品_No.5、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.5、MSW1108-F フレーム部品_No.5、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.7、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.5、MSW1009MC -A フレーム,各部取付部品_No.3、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.3、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.3
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X35部品名称6カクボルト図解NoVSM-1010 ファン駆動部品_No.36、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.17、VSM-1020 ファン駆動部品_No.36、GX-1500J 副変則レバー部品_No.3、SSA-L1000 ファンケース部品_No.11、MS410RCL-M ホース巻取機部品_No.5、MS410RCL-K ホース巻取機部品_No.5、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.17、MSC1-73HW 走行駆動部品_No.20、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.10、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.17
  • タコメータヨウピツクアツプ BIGM(丸山製作所)

    タコメータヨウピツクアツプ

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タコメータヨウピツクアツプ図解NoSSA-α510 希望付属品部品_No.51、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.11、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-M500DX エンジン フライホイール、スタータ部品_No.28、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-G650 エンジン フライホイール部品_No.100、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.51、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.29、SSA-α1002ST エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.29、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、L4-530DW エンジン フライホイール部品_No.100、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.9、SSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9
  • ロツドエンド BIGM(丸山製作所)

    ロツドエンド

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格BL10BDLTHK部品名称ロツドエンド図解NoSSA-α510DX チェンジレバー(サブ)部品_No.14、GX-1500J 副変則レバー部品_No.57、SSA-α510DX M-A チェンジレバー(サブ)部品_No.14、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.28、SSA-α510-110 副変速レバー部品_No.26、SSA-α510DX チェンジレバー(メイン)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン フライホイル、ファンレバー部品_No.49、SSA-α510 M-A チェンジレバー(サブ)部品_No.14、SSA-α510 チェンジレバー メイン部品_No.39、SSA-α510-110 主変速レバー部品_No.59、SSA-α510DX M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.39、GX-1500J 副変則レバー部品_No.31、SSA-α510 M-A チェンジレバー(メイン)部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.21、VSM-1010 HSTポンプレバー 2007年6月~部品_No.28、VSA120-11 変速レバー部品_No.16、SSA-α510 チェンジレバー サブ部品_No.14
  • ボウスイキャップB013-12 BIGM(丸山製作所)

    ボウスイキャップB013-12

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    規格B013-12部品名称ボウスイキヤツプB013-12図解NoVSM110-15-1 電装品部品_No.31、SSA-α510XM-2A 噴頭,分水器部品_No.12、SSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.14、VSA120-11 メータパネル部品_No.14、VSM110-15K 電装品部品_No.31、GX-1500J 希望付属品 1部品_No.22、SSA-α510DX M-A 計器パネル,シート部品_No.14、VSM110-15 操作ボックス部品_No.22、VSM110-15S 電装品部品_No.31、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.14、MTA-1 本体部品_No.32、VSM-1020 操作パネル・スロットルレバー部品_No.35、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.38、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.24、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.43、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.14、GX-1500J 電装品部品_No.80、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.43、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.43
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格3.6X400部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-1110L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L 油圧配管部品_No.50、BSM-1500L 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.16、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.11、BSM-1310L 油圧配管部品_No.20、BSM-1100L 油圧配管部品_No.50、BSM-1510L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-1100L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.16、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.8
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S602DX エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-F505 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S600 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-G650 エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-α510DX エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-F616 エンジン(オイルパン)部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510 M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-S1000 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-S1002 エンジン クランクケース・オイルパン ~2004年6月部品_No.34、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.59、SSA-F616M エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-S600 1996ネン エンジン オイルパン部品_No.11、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.3、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-S602DXVT エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.34、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.59、SSA-α510DX M-A エンジン(オイルゲージ)部品_No.3、SSA-α510 エンジン オイルゲージ部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.59、SSA-α520 エンジン(クランクケース,オイルパン,オイルゲージ)部品_No.34、L4-530DW エンジン オイルパン部品_No.110、SSA-S602DXM エンジン オイルパン部品_No.11
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X20図解NoBSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.22、MSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.11、VSM100-11 薬液配管部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン フロントパネル部品_No.6、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.14、TSB3-11 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.24、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.3、MS413CAS-K フレーム部品_No.17、BSD-5000L-1 第2ブーム 右部品_No.15、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.22、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.14、SSA-F1010 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.34、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.33など
  • Oリング P12 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P-12部品名称Oリング P12図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    88,980税込97,878
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • デジタルスケール マグネスケール

    デジタルスケール

    マグネスケール
    209,800税込230,780
    1台
    90日以内出荷
    付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2