カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,868)
  • 制御機器(1,726)
  • 切削工具(1,676)
  • 農業機械(1,097)
  • バイク部品(883)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(863)
  • パソコン/周辺機器(842)
  • 作業工具(840)
  • 機構部品(512)
  • メカニカル部品(463)
  • 防犯用品(390)
  • トラック用品・パーツ(340)
  • 船舶用品・漁業資材(313)
  • 測定用品(295)
  • 物流用品(272)
  • 配管・水廻り設備部材(263)
  • FA担当者のオススメ新商品(259)
  • 電気材料(248)
  • 空調・照明・電設資材(244)
  • 自動車補修部品(209)
  • 建築金物(201)
  • 事務用品(174)
  • カー用品(171)
  • 日用品(156)
  • 電動工具(149)
  • 家電(146)
  • 作業服(140)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • 学童・教育用品(99)
  • 溶接用品(83)
  • バッテリー・電装(80)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(72)
  • 卓上消耗品(69)
  • 食品・飲料(68)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 防災用品(59)
  • オフィス家具(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 鈑金・塗装(56)
  • 塗装・養生・内装用品(51)
  • 自転車部品(49)
  • 安全標識(48)
  • 塗料(43)
  • 厨房用品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 縫製用品(37)
  • 保管用品(35)
  • 安全用品(34)
  • 整備工具・収納(34)
  • 清掃用品(32)
  • 医療(28)
  • 研磨材(27)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 空圧工具(22)
  • タイヤ・足回り(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 梱包用品(16)
  • テープ(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 住設機器(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 安全保護具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 理美容(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 救急・衛生(7)
  • エンジン工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 手袋(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「12-004」の検索結果

19,429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーファイル12A4S コクヨ

    レバーファイル12A4S

    コクヨ
    779税込857
    1冊
    当日出荷
    材質表紙/R-PP幅(mm)237サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120グリーン購入法適合
  • チップ SEGT12X4-AJ タンガロイ

    チップ SEGT12X4-AJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • Boyesen 012-4 KITACO

    Boyesen 012-4

    KITACO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種TS650.XS650
  • チップ SEGW12X4ZEFR-BD タンガロイ

    チップ SEGW12X4ZEFR-BD

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DX140形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール

    M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
  • チップ SEGW12X4Z タンガロイ

    チップ SEGW12X4Z

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コネクタ M12 4ピン メス

    シュナイダーエレクトリック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース長さ(m)5ケーブル長(m)5接続M12 4-Pin保護等級IP67コネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプConnector
  • ギンナン面ビット12X4R マキタ

    ギンナン面ビット12X4R

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ギラレス スノーブレード 12×4クリップ マルエヌ

    ギラレス スノーブレード 12×4クリップ

    マルエヌ
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    商品タイプ油膜落とし
  • V-day 紙製ラウンドモールド12cm4枚入 パール金属

    V-day 紙製ラウンドモールド12cm4枚入

    パール金属
    369税込406
    1個(4枚)
    翌々日出荷
    材質紙製サイズ(cm)12寸法(外径×高さ)(mm)130×40
  • 深溝玉軸受 CS12P4 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 CS12P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • UTS6JC12E4P SOURIAU

    UTS6JC12E4P

    SOURIAU
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W タンガロイ

    チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W

    タンガロイ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充 部品数の少ないシンプルな構造 刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能 調整量は± 0.065mm ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
    材質BX480寸法T(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gen12 4LFF Backplane Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Gen12 4LFF Backplane Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
  • マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ  12×4クリップ マルエヌ

    マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 12×4クリップ

    マルエヌ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    長さ(mm)700取付12×4 Uクリップ商品タイプグラファイト
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 12mmx4M

    アイビッグ
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 増速・キャリアスプロケット C4B12(4ガタ) KANA(片山チエン)

    増速・キャリアスプロケット C4B12(4ガタ)

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    種類その他
  • DF12(4.0)-20DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)

    DF12(4.0)-20DP-0.5V(86)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Gen12 4EDSFF Drive Cage Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Gen12 4EDSFF Drive Cage Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 4xGPU Enablement Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 4xGPU Enablement Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 4LFF OROC Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 4LFF OROC Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL380a G12 4U Bezel Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380a G12 4U Bezel Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
  • クラッチアウターカバースクリューM5X12 4コ DAYTONA(デイトナ)

    クラッチアウターカバースクリューM5X12 4コ

    DAYTONA(デイトナ)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx4M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 12mmx4M

    アイビッグ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)4使用荷重(t)1.6破断荷重(t)10ワイヤー径(Φmm)12
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx4M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 12mmx4M

    アイビッグ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)4使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    29,598税込32,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • DL320 G12 4LFF PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 4LFF PCIe Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 4EDSFF Front Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 4EDSFF Front Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
  • DL320 G12 4EDSFF DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 G12 4EDSFF DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
  • DL380a G12 4NVMe DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380a G12 4NVMe DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-4

    太陽技研
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 極低頭6角穴付ボルト M5X12(4個) TAKEGAWA(武川)

    極低頭6角穴付ボルト M5X12(4個)

    TAKEGAWA(武川)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,098税込4,508
    1台
    7日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック

    12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT

    ディラック
    3,398税込3,738
    1式
    7日以内出荷
    L字型コネクタを採用した12VHPWRコネクタ延長ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx4M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 12mmx4M

    アイビッグ
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ240長さ(m)4使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.24ワイヤー径(Φmm)12
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA PCIe Box 3 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA PCIe Box 3 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA Drive Cage Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA Drive Cage Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    61,980税込68,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 4LFF SAS/SATA LP Drive Cage HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 4LFF SAS/SATA LP Drive Cage

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
  • オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業

    オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度

    古河薬品工業(79件のレビュー)
    359税込395
    1本(2L)
    当日出荷
    強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML350 G12 4LFF SAS/SATA OROC Box 3 Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 4LFF SAS/SATA OROC Box 3 Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
...