カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「12-05102」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (86120)ラジオ レシーバASSY トヨタ

    (86120)ラジオ レシーバASSY

    トヨタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
  • 流星レフランプ丸 槌屋ヤック

    流星レフランプ丸

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
    付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11色アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
  • 超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D

    TOTIME
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

    TOTIME
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • スクリユ 02122-0510A スズキ

    スクリユ 02122-0510A

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • SCREW 5X10 02122-05107 スズキ

    SCREW 5X10 02122-05107

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷
  • スクリユ 02122-0510B スズキ

    スクリユ 02122-0510B

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷
  • スクリユ 02112-0510A スズキ

    スクリユ 02112-0510A

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    5日以内出荷
  • スクリユ 02112-05107 スズキ

    スクリユ 02112-05107

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番02112-05108
  • スクリユ 02112-0510B スズキ

    スクリユ 02112-0510B

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    6日以内出荷
  • エステベッド CML213 ホワイト CML

    エステベッド CML213 ホワイト

    CML
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    無孔タイプ。シンプルかつ利便性を追及したベッド。213ベーシックモデル。
    質量(kg)23.5色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×172×62.5アズワン品番68-5102-12
  • 溶接式パワーポイント コブラフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式パワーポイント コブラフック

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    6日以内出荷
    全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式パワーポイント Bリンク RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式パワーポイント Bリンク

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    6日以内出荷
    全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102アズワン品番65-7782-45
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ

    CKD
    ¥2,889,288~税込¥3,178,217~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途臭いを嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Xシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥2,876,088~税込¥3,163,697~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途臭いを嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)ろ過機能活性炭による吸着RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ

    CKD
    ¥2,394,288~税込¥2,633,717~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥2,876,088~税込¥3,163,697~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ

    CKD
    ¥2,592,288~税込¥2,851,517~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Mシリーズ

    CKD
    ¥2,889,288~税込¥3,178,217~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥2,381,088~税込¥2,619,197~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
  • 大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側 CKD

    大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側

    CKD
    ¥2,579,088~税込¥2,836,997~
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
    用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)