カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,725)
  • 自動車純正部品(325)
  • 制御機器(188)
  • メカニカル部品(141)
  • 電気材料(126)
  • 日用品(108)
  • 農業機械(89)
  • バイク部品(65)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 作業工具(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • バイク純正部品(32)
  • 機構部品(29)
  • 自動車補修部品(23)
  • 住設機器(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 事務用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 建築金物(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 電動工具(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 保管用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 縫製用品(7)
  • 照明(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-b-5」の検索結果

関連キーワード
3,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
369税込406
1本(5m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
ブラケツト 12 B5Y-2833J-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 12 B5Y-2833J-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
スクリユ 3X21.2 34182-12B50 スズキスクリユ 3X21.2 34182-12B50スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
Amphenol, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ M12B-05PMMC-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 22 AWG, M12シリーズ M12B-05PMMC-SF8B15AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様コネクタ A = Male M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 5許容電流値 = 4 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 60 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
差し込みタイプ口金 日本紐釦貿易差し込みタイプ口金日本紐釦貿易
2,598税込2,858
1袋(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
(89465)O2センサー トヨタ(89465)O2センサートヨタ(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から10日以内出荷
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢) コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢)コクヨ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。高級感漂う高光沢写真用紙/透明度をさらに高めた特殊コーティングにより、高級感あふれる高光沢の写真に仕上がります。
紙厚(g/m2)260紙質高光沢印刷方式片面
フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:白色)三星産業貿易(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
(81561)テールランプユニット LH トヨタ(81561)テールランプユニット LHトヨタ
20,900税込22,990
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
(87961)アウター ミラー トヨタ(87961)アウター ミラートヨタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
(84652)ウインドシールド ワイパ スイッチASSY トヨタ(84652)ウインドシールド ワイパ スイッチASSYトヨタ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルワイヤー固定金具 誠和(農業資材)ケーブルワイヤー固定金具誠和(農業資材)
4,598税込5,058
1袋(10個)
4日以内出荷
スカイローラーの支柱パイプとケーブルワイヤーを固定する金具です。
(81551)テールランプレンズ RH トヨタ(81551)テールランプレンズ RHトヨタ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武)車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズazbil(旧:山武)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から77日以内出荷
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)25以下(DC24V)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)8.4使用周囲湿度35~95RH%保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC19~30応答周波数(Hz)300耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯検出体接近時赤色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
(87931)ミラー  ステー トヨタ(87931)ミラー ステートヨタ(3件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から4日以内出荷
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
10,980税込12,078
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) 東亜DKK電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)東亜DKK(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
幅(mm)120質量(g)1970長さ(m)5
NSVプーリ B形5本掛 カネミツNSVプーリ B形5本掛カネミツ
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
溝の形B溝数5種類Vプーリー
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から119日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
(8512)ハーネス,フロント ドア,LH ミツビシ(8512)ハーネス,フロント ドア,LHミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(5312)ピラー,センタ ロワー インナ LH ミツビシ(5312)ピラー,センタ ロワー インナ LHミツビシ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(5312)REINF,CTR P ミツビシ(5312)REINF,CTR Pミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(5312B)リーンホースメント,センタ ピラー,LH ミツビシ(5312B)リーンホースメント,センタ ピラー,LHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(86212)ラジオ ブラケット NO.2 トヨタ(86212)ラジオ ブラケット NO.2トヨタ(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
(8512)ハーネス,フロント ドア ミツビシ(8512)ハーネス,フロント ドアミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(5312)ピラー,センタ ロワー インナ RH ミツビシ(5312)ピラー,センタ ロワー インナ RHミツビシ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
真空パッド ZP3A SMC真空パッド ZP3ASMC
819税込901特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
...