カテゴリ
- 制御機器(273)
- 作業工具(176)
- 切削工具(160)
- パソコン/周辺機器(105)
- ねじ・ボルト・釘(79)
- 測定用品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- バイク部品(53)
- メカニカル部品(47)
- 学童・教育用品(46)
- 農業・園芸資材(43)
- 電気材料(34)
- 建築金物(28)
- 機構部品(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 事務用品(24)
- 縫製用品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 防犯用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 家電(15)
- テープ(13)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 電動工具(12)
- 物流用品(10)
- 卓上消耗品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 研磨材(10)
- 空圧工具(10)
- 厨房用品(9)
- 接着剤・補修材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自転車部品(8)
- カー用品(7)
- 防災用品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 保管用品(5)
- 安全用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- CF POSH(26)
- Hirschmann Test & Measurement(26)
- JTC(15)
- LEPLUS NEXT(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- OGK技研(11)
- RS PRO(98)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- StarTech.com(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TRUSCO(20)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](25)
- エスコ(106)
- ノーブランド(16)
- 冨士端子工業(32)
- 千代田通商(21)
- 大阪魂(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12×20mm」の検索結果

12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20![M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638105-170331-02.jpg)
M12x20mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
12-20mm ホースクランプ(2個)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA463HC-20材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
長穴ポンチ(昭和精工用)12X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ポンチには回り止めキーが付いています。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5201材質炭素鋼(SK-3)質量(g)365表示サイズ(mm)12×20
長穴ダイス(昭和精工用)12X20mm
ミエラセン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。トラスコ品番444-5112材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×21.5質量(g)270
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)
エスコ¥580税込¥6381パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1220長さ(mm)20ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
18-8ノンスティックGNパンII穴明
MTI(エムテーアイ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。 食材がくっつきにくいノンスティック加工です。材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
18-8ノンスティックGNパンII
MTI(エムテーアイ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。 食材がくっつきにくいノンスティック加工です。材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
ステンレスGNパン
MTI(エムテーアイ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質ステンレススチール
ナット 12mm20個入
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18
ステンレスGNパン穴明
MTI(エムテーアイ)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から3日以内出荷色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質ステンレススチール板厚(mm)0.8
18-8GNパン穴明
MTI(エムテーアイ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8
ツインエルフレックス 12mm/20m
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(20m)翌日出荷耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管トラスコ品番808-3292材質ポリウレタン質量(kg)5.28長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)12
マルチストレートチューブ 12mm/20m
千代田通商¥23,980税込¥26,3781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管トラスコ品番808-3317材質ポリウレタン質量(kg)3.04色透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性






ALEチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥20,980税込¥23,0781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥10,980税込¥12,0781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥49,980税込¥54,9781巻(20m)翌々日出荷タッチチューブを平らに溶着しています。用途各種エア配管トラスコ品番541-9191材質ポリウレタン質量(kg)6.08色透明/青/ライトグリーン/緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ 12mm/20m 青
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4513材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 黄
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4516材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
マルチストレートチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥49,980~税込¥54,978~1巻(20m)翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ 12mm/20m 透明
千代田通商¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷トラスコ品番808-4511材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
20x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-9種別セパレート幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
20x12mm スチール製 セットカラー
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-24種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)20×32×12
メガタッチチューブ 12mm/20m 緑
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4512材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4737材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度





CTPカバーチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥22,980税込¥25,2781巻(20m)5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
メガタッチチューブ 12mm/20m 白
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4515材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 12mm/20m 赤
千代田通商¥7,798税込¥8,5781巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4514材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
20x12mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-15種別スリット幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)15外径(Φmm)40寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)20×40×12
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)12mm/20m
千代田通商¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4117材質ポリウレタン質量(kg)1.52色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ 12mm/20m
千代田通商¥12,980税込¥14,2781巻(20m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4115材質ポリウレタン質量(kg)1.52色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
...





![M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638105-170331-02.jpg)








![M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131186-190802-02.jpg)