カテゴリ

  • 空圧工具(8)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「120-7041」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • 溶接ペンチ ライト精機

    溶接ペンチ

    ライト精機
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1丁で9個の機能付き!
    機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
  • チップ TNGG-C 京セラ

    チップ TNGG-C

    京セラ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ストレートグラインダー テイソク KTC

    ストレートグラインダー テイソク

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • エアミニラチェットレンチ KTC

    エアミニラチェットレンチ

    KTC
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
  • 9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC

    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
    用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状円筒エンド刃型(ダブルカット)質量(g)21タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)34.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)6.0
  • ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ

    ペンチ CO2溶接専用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
    用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ販売区分業務用
  • アングルインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    アングルインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
    用途コーナー部の締め付けに。トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38最大締付トルク(N・m)300ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.アングルインパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番795-5812全長(mm)334質量(kg)1.6タイプシングルハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700使用空気圧力(MPa)0.6~0.7エアーホース内径(Φmm)8以上空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口PT1/4排気方向後方振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
  • エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーグラインダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • ホースジョイント H7×2M SK11

    ホースジョイント H7×2M

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶接用ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
    切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
  • ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
    付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
  • 充電式ハンドグラインダ マキタ

    充電式ハンドグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
    質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
  • 電子ハンドグラインダ マキタ

    電子ハンドグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
    付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
  • エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6