カテゴリ

  • メカニカル部品(1,679)
  • 科学研究・開発用品(835)
  • 厨房用品(578)
  • 卓上消耗品(381)
  • 研磨材(334)
  • 空調・照明・電設資材(281)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • 切削工具(255)
  • 測定用品(200)
  • 機構部品(191)
  • 制御機器(178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
  • 建築金物(105)
  • 学童・教育用品(105)
  • 電動工具(98)
  • 物流用品(94)
  • 店舗什器・備品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
  • 作業工具(56)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 医療(47)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 住設機器(38)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 防犯用品(35)
  • 家電(35)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 介護用品(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 自転車部品(26)
  • バイク部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電気材料(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 農業機械(23)
  • 空圧工具(22)
  • 清掃用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 安全標識(14)
  • 日用品(13)
  • 防災用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 保管用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 農具(9)
  • 縫製用品(9)
  • テープ(8)
  • オフィス家具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • カー用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 作業服(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「120φ」の検索結果

6,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径120Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径120Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.70調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径120Φmm

    ノーブランド
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.10調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径120Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.10調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 三脚台 BS-120 120Φ TGK(東京硝子器械)

    三脚台 BS-120 120Φ

    TGK(東京硝子器械)
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    型式-AS-90。耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。 材質-リングは鋼板にパーカー処理、脚は鉄棒にユニクロームメッキ
    用途バーナー用TGK品番561-51-02-03リング外径(Φmm)95リング内径(Φmm)約95脚長さ(mm)205
  • LED回転灯120Φ多色 日恵製作所

    LED回転灯120Φ多色

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED多色寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmm

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
  • LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所

    LED回転灯120Φ高輝度

    日恵製作所
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
  • LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所

    LED回転灯120Φ高輝度

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
  • 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
    用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    耐食性・特に耐海水性がよい。
    用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BE-F長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • #120Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 黒 ウシオ(UHT)

    #120Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 黒

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。 MAG-122Plus専用です。
    用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1412材質ナイロン繊維粒度120質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000内径(Φmm)10外径(Φmm)20
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φ

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径120Φmm

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径120Φmm

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径120Φmm

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)120納入寸法外径(実寸)(Φmm)122サービス分類オーダー・加工
  • マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 120Φ マリンテック

    マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 120Φ

    マリンテック
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    従来の120サイズ回転灯とそのまま交換できるジョイント金具です。
    付属品8mmボルト・4mmビス・ゴムブッシュ付型式MF-J120質量(g)154外径(Φmm)140
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)122サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×120Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(160×120Φmm)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)163×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(180×120Φmm)

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+5)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)183×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm) ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(150×120Φmm)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)153×117参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 120Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 120Φ

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番440-4866高さ(mm)330質量(g)500タイプ4インチ用内径(Φmm)110外径(Φmm)120アズワン品番61-3538-53
  • #120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)

    #120 Φ30 NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番297-0511粒度120質量(g)49内径(Φmm)12質量(g/枚)1.96外径(mm)30
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ5

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0200粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • 足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606 プラスワンスタイル株式会社

    足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606

    プラスワンスタイル株式会社
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
    用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ10 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ10

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0214粒度120高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
  • TPXハイスピードロート コクゴ

    TPXハイスピードロート

    コクゴ
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ12 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ12

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0221粒度120高さ(mm)20質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
...