カテゴリ

  • メカニカル部品(1,142)
  • 厨房用品(489)
  • 科学研究・開発用品(352)
  • 卓上消耗品(315)
  • 研磨材(304)
  • 空調・照明・電設資材(220)
  • 配管・水廻り設備部材(210)
  • 切削工具(197)
  • 機構部品(132)
  • 制御機器(103)
  • 測定用品(99)
  • 建築金物(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 学童・教育用品(76)
  • 電動工具(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 物流用品(54)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 作業工具(40)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 住設機器(31)
  • 自転車部品(26)
  • バイク部品(25)
  • 医療(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 防犯用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 電気材料(21)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 家電(14)
  • 農業機械(14)
  • 安全用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 日用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全標識(9)
  • 空圧工具(9)
  • 防災用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 事務用品(7)
  • テープ(6)
  • オフィス家具(6)
  • 救急・衛生(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農具(6)
  • 縫製用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120φ」の検索結果

4,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径120Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径120Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    7,398税込8,138
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.70調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径120Φmm

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.50サービス分類オーダー・加工
  • #120Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 黒 ウシオ(UHT)

    #120Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 黒

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。 MAG-122Plus専用です。
    用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1412材質ナイロン繊維粒度120質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000内径(Φmm)10外径(Φmm)20
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φ

    ノーブランド
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径120Φmm

    ノーブランド
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
    用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
  • マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 120Φ マリンテック

    マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 120Φ

    マリンテック
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    従来の120サイズ回転灯とそのまま交換できるジョイント金具です。
    付属品8mmボルト・4mmビス・ゴムブッシュ付型式MF-J120質量(g)154外径(Φmm)140
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmm ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径120Φmm

    ノーブランド
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)122サービス分類オーダー・加工
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 120Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 120Φ

    フロンケミカル
    79,980税込87,978
    1本
    10日以内出荷
    トラスコ品番440-4866高さ(mm)330質量(g)500タイプ4インチ用内径(Φmm)110外径(Φmm)120アズワン品番61-3538-53
  • #120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)

    #120 Φ30 NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番297-0511粒度120質量(g)49内径(Φmm)12質量(g/枚)1.96外径(mm)30
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ10

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ5 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ5

    ミニター
    2,898税込3,188
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0200粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)5
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ25

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ15

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ10 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ10

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0214粒度120高さ(mm)20質量(g)29対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
  • TPXハイスピードロート コクゴ

    TPXハイスピードロート

    コクゴ
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
  • スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Pソフト

    KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
  • ミニモ ドラムロール#120 Φ12 ミニター

    ミニモ ドラムロール#120 Φ12

    ミニター
    2,398税込2,638
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0221粒度120高さ(mm)20質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ20 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ20

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
  • #120 Φ25 ホイル型NSL ウシオ(UHT)

    #120 Φ25 ホイル型NSL

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
    用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。付属品ラップ軸×1(全長38mm)トラスコ品番293-2393軸径(Φmm)3粒度120質量(g)58最高回転数(min-1[r.p.m])65000シャンク径(Φmm)3外径(Φmm)25質量(g/枚)2.32
  • 洗車スポンジ 丸型 約120mmΦ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車スポンジ 丸型 約120mmΦ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    洗車スポンジ丸型、新登場! 色々な用途に使用できます!
    用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)約120
  • ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ10 ミニター

    ミニモ デライトサンダー 積層#120 Φ10

    ミニター
    2,798税込3,078
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0111軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)10質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)10
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ13

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)13
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ3

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番498-9627軸径(Φmm)3形状球状粒度120全長(mm)43.5高さ(mm)3質量(g)23対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)3
  • ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25 ミニター

    ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ25

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)25
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • ミニモ PVA砥石#120 Φ25 ミニター

    ミニモ PVA砥石#120 Φ25

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1435軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12 ミニター

    ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12

    ミニター
    6,698税込7,368
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-0295粒度120高さ(mm)16質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ2

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7608軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)48刃長(mm)7刃径(mm)2
  • ミニモ PVA砥石#120 Φ13 ミニター

    ミニモ PVA砥石#120 Φ13

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1371軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13アズワン品番65-1989-61
  • ミニモ PVA砥石#120 Φ10 ミニター

    ミニモ PVA砥石#120 Φ10

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1346軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
  • ミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3

    ミニター
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-9754材質アルミナ繊維粒度120全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ30

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30
  • ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ13 ミニター

    ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#120 Φ13

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番852-7003軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
...