カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(997)
- ねじ・ボルト・釘(812)
- パソコン/周辺機器(720)
- 制御機器(494)
- 保管用品(196)
- 科学研究・開発用品(131)
- 空調・照明・電設資材(119)
- 建材・エクステリア(104)
- 家電(100)
- バイク純正部品(88)
- メカニカル部品(86)
- 電動工具(83)
- 測定用品(70)
- 物流用品(64)
- 清掃用品(62)
- バイク部品(56)
- 機構部品(45)
- 農業機械(43)
- 作業工具(38)
- 電気材料(37)
- 切削工具(35)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 研磨材(33)
- 作業服(31)
- 空圧工具(29)
- クリーンルーム用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- テープ(21)
- 防犯用品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- オフィス家具(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 事務用品(18)
- 建築金物(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 溶接用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 梱包用品(13)
- 厨房用品(13)
- 防災用品(13)
- 住設機器(13)
- 自動車純正部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 学童・教育用品(13)
- 安全用品(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 介護用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- マスク(9)
- 安全保護具(8)
- 農具(8)
- 塗料(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 安全標識(6)
- 測定関連サービス(6)
- 救急・衛生(5)
- カー用品(5)
- 自転車部品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- SMC(964)
- 大阪魂(759)
- メディアカバーマーケット(411)
- RS PRO(164)
- TRUSCO(108)
- ホンダ(97)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(90)
- アズワン(77)
- StarTech.com(66)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 3M(スリーエム)(63)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(50)
- サンワサプライ(41)
- マキタ(39)
- エスコ(38)
- IDEC(和泉電気)(37)
- 扶桑金属工業(35)
- omron(オムロン)(32)
- JAPANNEXT(28)
- ブランドをもっと見る
「1200 3m」の検索結果

防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット
3M(スリーエム)(75件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J
3M(スリーエム)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
防毒マスク 塗装作業用マスクセット
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。用途塗装作業、吹付け塗装作業に。トラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)116タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット
¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)シングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
防毒マスク スカイマスク Mono-GH716
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
ブルーシートロール 薄手 #1000
(58件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(50m)ほか当日出荷コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台
NSK(日本精工)(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
3段伸縮3mポール(1.2~3m)
P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
メッシュラック 間口1200mm
(24件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP奥行(mm)458間口(mm)1212耐荷重(kg/段)125キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25棚板厚さ(mm)40
RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3m最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 3m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort - DVI変換ケーブル 3m ディスプレイポート(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続。さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブルセット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス)長さ(mm)3048色ブラック質量(g)246ケーブル長(m)3コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニルアダプター型式パッシブオーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
1200 半袖スモック
自重堂¥3,890~税込¥4,279~1着当日出荷から翌々日出荷種別半袖スモック材質ボタン樹脂色サックス混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地シルキッドトロRoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル 3m DP(オス) - D - Sub15ピン(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)915色ブラック高さ(mm)15質量(g)148.5出力【AV】VGAケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)33アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
3m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
StarTech.com¥969税込¥1,0661個翌々日出荷最大解像度1920x1200対応。最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応。DVI DDWG規格に準拠用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続色ブラック質量(g)283ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度1920×1200シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)最大4.95変換タイプオス - オス
フリーケース1200NS
明邦化学(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷パーツの収納に最適ケース 中身が取り出しやすい薄型(内寸23mm)タイプ、可変仕切板16枚付き材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)28質量(g)270奥行(mm)190寸法A(mm)245寸法B(mm)40外寸(mm)255×190×28内寸(mm)245×175×23仕切板16仕切数(個)(最大)25仕切り可変トレー深さ内寸(mm)23材質(フタ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)23材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm
(9件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥20,700~税込¥22,770~1本当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子リード線有り被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続 HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略 機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続 1920x1200のビデオ解像度に対応 デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換 アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ) プラグアンドプレイ実装色ブラック高さ(mm)15質量(g)171.8電源USB電源ケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.43色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0098
汎用電源ケーブル (3m)
小野測器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945材質スチール質量(kg)1.47色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0099
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
1200 ヘアドライヤー
WETECH¥7,990~税込¥8,789~1台3日以内出荷遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。付属品ノズル直径(Φmm)52質量(g)645消費電力(W)1200/600コード長さ(m)3マイナスイオン機能○遠赤外線機能○
強力ラウンドホー 1200 柄付
金象印¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。用途畑やお庭の除草作業に。材質頭部/スチール、柄部/天然木長さ(mm)頭部:165全長(mm)1385質量(kg)1.1高さ(mm)刃部:50刃幅(mm)155板厚(mm)刃先部:2.3
プラグ付き小判コード 補修用 3m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
クレイツ イオンドライヤー SD-1200
クレイツ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。付属品ノズル色ホワイト質量(g)650径(Φmm)口先:40消費電力(W)1200電源コード(m)3
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
TACダクトD
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
ヘアーアイロン NBS1200
Nobby¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)寸法(mm)246×62×28質量(g)315コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm
(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
安定化電源 ~DC120V
SELECTED BY MARINTEC¥27,980税込¥30,7781式当日出荷・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥85,980税込¥94,5781本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
DVIケーブル シングルリンク 3.0m
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷デジタル接続DVI-D。シングルリンク仕様。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200フェライトコアあり
...