カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • バイク純正部品(86)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(14)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1202g」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,798税込7,478特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCO

    コンパクトツールケース(携帯電話用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
    材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
  • ワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

    ワイヤレスバーコードスキャナー

    honeywell
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
    使用温度範囲(℃)5~40角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42光源(nm)645~660 可視光レーザー保存温度範囲(℃)-5~35安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,398税込8,138特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
  • ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCカット品 黄

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール 19X32X6 91202GEE003 ホンダ

    オイルシール 19X32X6 91202GEE003

    ホンダ(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-GEE-003主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー honeywell

    バッテリーフリーワイヤレスバーコードスキャナー

    honeywell
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。 1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。 また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
    使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60範囲10m(見通し)使用時間(分)2~6(使用環境による)周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2充電時間充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP42動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒データ転送速度3Mbit/秒コントラスト【最小】10%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • オイルシール 19.4X31X7 91202GAH721 ホンダ

    オイルシール 19.4X31X7 91202GAH721

    ホンダ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    6,125税込6,738
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • オイルシール 18.9X28X5( 91202GB4691 ホンダ

    オイルシール 18.9X28X5( 91202GB4691

    ホンダ(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-GB4-691
  • その他(IW21~) SMC

    その他(IW21~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 1301 SMC

    1301

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMC

    ソレノイドバルブ (VZ1120-~)

    SMC(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
  • シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業

    シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • オイルシール 18.9X30X5( 91202GK4722 ホンダ

    オイルシール 18.9X30X5( 91202GK4722

    ホンダ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91202-GK4-722
  • バッグ用チェーン 日本紐釦貿易

    バッグ用チェーン

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手さげサイズにちょうどいい!カン付の口金をそのままバッグに変身できます。 フォーマルなバッグにもよく合うサイズのチェーンです。
    材質
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 一次元バーコードリーダー(ワイヤレス) イメージャー

    一次元バーコードリーダー(ワイヤレス)

    イメージャー
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
    仕様スキャン速度:100回/秒質量(g)本体/180、通信ベース/185電源リチウムイオン充電池(USBより供給)、ACアダプタ(別売)対応OSWindows(R)7/8/10分解能(mm)0.088防塵・防滴IP42光源(nm)645~660可視光レーザーサイズ(mm)本体/66×92×180、通信ベース/67×97×200アズワン品番1-2884-03
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • ソレノイドバルブ (VZ120-~) SMC

    ソレノイドバルブ (VZ120-~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
  • デラックスキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐

    デラックスキャビネット(ライトグレー)

    大阪製罐
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。 全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。 各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。 引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。 標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。 パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
    用途重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に材質スチールライトグレー奥行(mm)557
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形2GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅15
  • シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス ボンフォーム

    シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス

    ボンフォーム
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スヌーピーと一緒にドライブ♪人気のプレスクッション。スヌーピーとウッドストックがかわいいプレスクッション。ベロア素材で手触り抜群!。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!。手洗いすることができます。
    材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプシングルクッション使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5バルブ(-)標準
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series

    SMC
    8,898税込9,788特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

    SMC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
  • S Series(SYJ7120) SMC

    S Series(SYJ7120)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    使用流体空気
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F12

    SMC
    4,998税込5,498
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • IW - フィルタ付減圧弁 SMC

    IW - フィルタ付減圧弁

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R