カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)

「12055-002」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラ                  Z2 12055-002 Kawasakiローラ Z2 12055-002Kawasaki(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
209,800税込230,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業超硬カッター (アルミカット)永興電機工業
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格6.2X11XT0.15部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB)図解NoMB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.29、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MKF-345 キャブレタ部品_No.30、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.30、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB200-1L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055など
コネクタオス BIGM(丸山製作所)コネクタオスBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.56MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.52MB) 展開図27(1.29MB)図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.48、GS051B 本体部品 コネクタオス_No.36、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタオス_No.35、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.12055、MSB110S(レタス) 本体部品_No.53、GSB100LI 本体部品 コネクタオス_No.27、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.38、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.44222、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.14611、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12420、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.44223、MSB150S 部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.56、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタオス_No.35、GSB150LI 本体部品 コネクタオス_No.14、MSB150 部品_No.47、MSB110(レタス)部品_No.48、MSB110S MSB110S部品_No.48、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.53、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、MJS-15B MJS-15B部品_No.48、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.53、MSB151-A 本体部品_No.56、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.24、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223