カテゴリ

  • バイク純正部品(49)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1207k」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 1207K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1207K

    NSK(日本精工)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】1207K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号1207取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)15900シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200形

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    調心性能のある複列の玉軸受です
    仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • リング 31207KS5901 ホンダ

    リング 31207KS5901

    ホンダ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番31207-KS5-901主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • オイルシール 34X62X8 91207KT8003 ホンダ

    オイルシール 34X62X8 91207KT8003

    ホンダ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91207-KT8-003主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • オイルシール 28X40X8(アラ 91207KV3781 ホンダ

    オイルシール 28X40X8(アラ 91207KV3781

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91207-KV3-781
  • オイルシール 22X34X7(アラ 91207KB4671 ホンダ

    オイルシール 22X34X7(アラ 91207KB4671

    ホンダ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91207-KB4-671
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • COVER,REG.    51207KPBJ10 ホンダ

    COVER,REG. 51207KPBJ10

    ホンダ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール 22X36X5 91207KYJ901 ホンダ

    オイルシール 22X36X5 91207KYJ901

    ホンダ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91207-KYJ-901主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • CLAMPER,DRAIN TUB  11207KCWJ10 ホンダ

    CLAMPER,DRAIN TUB 11207KCWJ10

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,GUARD L  11207K0TJ00 ホンダ

    PLATE,GUARD L 11207K0TJ00

    ホンダ
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER COMP,T/C  11207KZP670 ホンダ

    CLAMPER COMP,T/C 11207KZP670

    ホンダ
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
  • RING   31207KRH651 ホンダ

    RING 31207KRH651

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • RING   31207KE2980 ホンダ

    RING 31207KE2980

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL (YOKE)   31207K0Z901 ホンダ

    SEAL (YOKE) 31207K0Z901

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,10X20X7  91207KE1004 ホンダ

    OIL SEAL,10X20X7 91207KE1004

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,10X20X7  91207KE1003 ホンダ

    OIL SEAL,10X20X7 91207KE1003

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • PROTECTOR,STARTER   31207K28910 ホンダ

    PROTECTOR,STARTER 31207K28910

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • スポークA 11X183.5 9760431207K0 ホンダ

    スポークA 11X183.5 9760431207K0

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • ベンチテーブル 片面タイプ(基本型) ナイキ

    ベンチテーブル 片面タイプ(基本型)

    ナイキ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から30日以内出荷
    ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。
    付属品ケーブルトレー2個寸法H(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
  • スポークセットA 11X183. 9722631207K0 ホンダ

    スポークセットA 11X183. 9722631207K0

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • ベンチデスク モルノートMF型 ナイキ

    ベンチデスク モルノートMF型

    ナイキ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から35日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
  • RING   31207KYY901 ホンダ

    RING 31207KYY901

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • PROTR,A CARRIER  81207KJ9000 ホンダ

    PROTR,A CARRIER 81207KJ9000

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,22X36X5  91207KYJ711 ホンダ

    OIL SEAL,22X36X5 91207KYJ711

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,34X62X8  91207KT8000 ホンダ

    OIL SEAL,34X62X8 91207KT8000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,31X45X7  91207K95A21 ホンダ

    OIL SEAL,31X45X7 91207K95A21

    ホンダ
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
  • SEAL,RR.TRUNK LOW  81207KJ9810 ホンダ

    SEAL,RR.TRUNK LOW 81207KJ9810

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER,DRAIN TUB  11207KCW850 ホンダ

    CLAMPER,DRAIN TUB 11207KCW850

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • ARM Series(ARM11AA1) SMC

    ARM Series(ARM11AA1)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(A) 上
  • ツ-ルセツト 三菱

    ツ-ルセツト

    三菱
    2,198税込2,418
    1個
    14日以内出荷
  • ベンチデスク ナイキ

    ベンチデスク

    ナイキ
    159,800税込175,780
    1台
    35日以内出荷から45日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    高さ(mm)1000グリーン購入法適合
  • 大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ) ナイキ

    大型ベンチテーブル(基本型)(片面タイプ)

    ナイキ
    149,800税込164,780
    1台
    35日以内出荷から45日以内出荷
    八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。
    高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • 地震発生装置「じしん君」 ナリカ

    地震発生装置「じしん君」

    ナリカ
    69,800税込76,780
    1個
    当日出荷
    振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
    付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • チェイス4フィニッシュ用チップ テグテックジャパン

    チェイス4フィニッシュ用チップ

    テグテックジャパン
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応