カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「120E41L」の検索結果

自動車・建機・農機用高性能バッテリーMax-V
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷補水がいらないセミシールドタイプ。独自の二重蓋構造が化学反応により気化した電解液を冷やし、再び液化して戻ることでショートの原因となる液枯れを防止します。振動に強いホットメルト技術振動に強いホットメルト技術。極板同士を固定し振動による落下を防ぎます。極板の化学変化によるショートを防ぎます。ひとめで状態がわかるインジケーター付。バッテリー上部にインジケーターを搭載し、その色を見て良好・不良が判別できます。充電制御車対応用途自動車・建機・農機用
業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。タイプ液栓:突出寸法(幅W×長さL)(mm)176×410総高さ(mm)234箱高(mm)213電解液密度1.28