カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 国産乗用車用バッテリー(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACDelco(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
性能ランク
- 80
- 40(4)
- 42(3)
- 50(2)
- 55(6)
- 60(5)
- 75(7)
- 85(4)
- 90(5)
- 95(6)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(2)
- 114(1)
- 115(4)
- 118(1)
- 120(1)
- 121(1)
- 125(1)
- 130(3)
- 性能ランクをもっと見る
端子位置
- L(4)
- R(4)
長側面長さ(cm)
- 23(2)
- 23.2(1)
- 26(1)
短側面サイズ
- D(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 52(2)
- 56(2)
52・56
定格電圧(V)
- 12(4)
12
「120d31r」の検索結果

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202