カテゴリ

  • メカニカル部品(352)
  • パソコン/周辺機器(322)
  • 制御機器(263)
  • 切削工具(143)
  • 研磨材(110)
  • 機構部品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク部品(57)
  • 建築金物(50)
  • 家電(49)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 物流用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 作業工具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 事務用品(21)
  • 電動工具(21)
  • 電気材料(17)
  • 厨房用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 防犯用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 作業服(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農具(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120p」の検索結果

関連キーワード
2,013件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 WA120P 平和テクニカ

    切断砥石 WA120P

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷
    WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
    用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
  • カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P 日本パール加工

    カラーゼムクリップ(大)28mm 約120P

    日本パール加工
    109税込120
    1個
    当日出荷
    書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り
    材質鉄、塩化ビニル樹脂質量(g)0.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2×9×28
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 酒精計120P 東亜計器

    酒精計120P

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W120P付

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120P付

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
  • TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120P付

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
  • 黒台紙超透明ポケットアルバム KG120P グリーン ナカバヤシ

    黒台紙超透明ポケットアルバム KG120P グリーン

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1冊
    4日以内出荷
    写真の美しさを際立たせる透明度の高いフィルムを使用した超透明アルバムです。写真が映える黒台紙を採用しているので、こだわりの写真の収納に最適です。
    用途透明度の高いOPフィルムを採用!写真が映える黒台紙!タイトルラベル付!仕様溶着式製本・スリップケース入(梨地エンボス入ポリプロピレン0.55mm厚)本体質量(g)280(スリップケース込)背幅(mm)本体:31寸法(縦×横)(mm)本体:226×170材質(表紙)ポリプロピレン(厚さ1mm)(ウラ面ブラック)台紙OPフィルム製KG判2段ポケット3層黒台紙30枚(写真収納枚数KG判120枚)
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    329税込362
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
  • P3-120・P3-121 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    P3-120・P3-121

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-サイズΦ6×10.5
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    56,980税込62,678
    1台
    13日以内出荷
    仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • アルミクランプ(コーティング付) エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)

    アルミクランプ(コーティング付)

    エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
  • カッターナイフ(スケルトンカラータイプ) NTカッター

    カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)

    NTカッター(3件のレビュー)
    139税込153
    1丁
    当日出荷
    透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
    用途事務・軽作業用。材質(刃)合金工具鋼(SKS81)材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
  • 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO

    蛍光水糸 マルミエ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120材質ナイロン質量(g)115
  • ステンレスプレート丸ブランク(大)Φ120 P:89 明工社

    ステンレスプレート丸ブランク(大)Φ120 P:89

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • カッターナイフL型スケルトンカラー NTカッター

    カッターナイフL型スケルトンカラー

    NTカッター(4件のレビュー)
    179税込197
    1丁
    当日出荷
    透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
    用途厚物切り作業用。規格L型材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    329税込362
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ
  • カセットガスジュニア イワタニ

    カセットガスジュニア

    イワタニ(13件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    トラスコ品番775-8871本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129使用ガスLPG(液化ブタン)ガス容量(g)120
  • アイデアルルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    アイデアルルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
    材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付)

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1袋(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネットペーパーホルダー SK11

    マグネットペーパーホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。
    用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
関連キーワード
...