カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 照明(12)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120v40w」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
799税込879
1個
当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
一般球120V40W 旭光電機工業一般球120V40W旭光電機工業
289税込318
1個
8日以内出荷
全長(mm)98定格電圧(V)120口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
パトライト球 120V 40W パイロ電子パトライト球 120V 40Wパイロ電子
569税込626
1個
5日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(3件のレビュー)
1,080税込1,188
1パック(2個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
パトランプ 旭光電機工業パトランプ旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
回転灯(パトランプ) 東西電気産業回転灯(パトランプ)東西電気産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
ミニランプS35E17 120V 旭光電機工業ミニランプS35E17 120V旭光電機工業
309税込340
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
スーパーキャンドル糸なし40Wクリア 旭光電機工業スーパーキャンドル糸なし40Wクリア旭光電機工業
569税込626
1個
9日以内出荷
電球形状キャンドル球
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
Recom DC-DCコンバータ Vout:40 → 120V dc 4.5 → 6 V dc, 5W, R05-100B RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:40 → 120V dc 4.5 → 6 V dc, 5W, R05-100BRECOM
119,800税込131,780
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR05定格電力(W)5出力電圧(V)40 → 120 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)25入力電圧範囲(V)4.5 → 6 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型回転灯 ライト・サービス大型回転灯ライト・サービス
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球シュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スーパーキャンドル電球 C48E26 40W オーム電機スーパーキャンドル電球 C48E26 40Wオーム電機
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状C48定格120V-40W全高(mm)110直径(mm)48
ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズポータブル電源京セラインダストリアルツールズ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子家電製品にも使える純正弦波(インバーター) シンプルで機能的なデザイン背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315定格出力(W)2,400入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃バッテリー容量(Ah)2.1504充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池取扱説明書(1.07MB)バッテリー容量(Wh)2,150.40
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
289税込318
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 120, 160トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTUonsemi
5,398税込5,938
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 40 W最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mmパワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
L型回転灯 AML型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 AML型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
RS PRO 加熱エレメント RS PRORS PRO 加熱エレメントRS PRO
729税込802
1個
7日以内出荷
要素のタイプ = カートリッジヒーター許容入力 = 50 W電源電圧 = 120 V ac長さ = 40mm直径 = 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTAonsemi
349税込384
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 120, 160トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーミックス L-46 LABINCOパワーミックス L-46LABINCO
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
バイブレーションが強力で、試験管はΦ7~35mmまで使えます。 振動部を押せばスイッチが入ります。 もちろん連続振動でも使えます。 無段変速で、最高スピードは2500rpmです。 丈夫で安定感があります。 豊富なアクセサリーが揃っています。
仕様●基本ユニット(スタンダードカップ付)●電源:100V●消費電力:40W●サイズ:135×120×135mm(L×D×H)●重量:3.2kgアズワン品番67-8733-46
ハンディー パワーサプライ アズワンハンディー パワーサプライアズワン
28,900税込31,790
1個
5日以内出荷
電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCOダイヤモンドコアドリルイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールドナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間取扱説明書(1.65MB)動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラックナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間取扱説明書(1.65MB)動作温度範囲(℃)0~40
白熱電球 レフランプ 東京メタル白熱電球 レフランプ東京メタル
399税込439
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 24 V dc 1.67 A 6 A 40WTRACO POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Traco 24 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●出力電圧:5 V dc, 24 V dc●出力電流:1.67 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7216-80
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 1.34 A 6 A 40WTRACO POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Traco 12 / 5 V TPP 40 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●出力電圧:5 V dc, 12 V dc●出力電流:1.34 A, 6 A●定格電力:40W●出力数:2●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:ありアズワン品番65-7215-75
Infineon 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装 SOT-323 INFINEONInfineon 整流ダイオード, コモンアノード, 120mA, 40V 表面実装 SOT-323INFINEON
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT64-06WRoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40W TRACO POWER組み込みスイッチング電源 5V dc 8A 40WTRACO POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Traco 5 V TMG 50 シリーズは、40 W の出力電力、AC/DC 電源です。これは、一般的な市場要件に合わせて最適化された、超小型でエネルギー効率に優れたコスト・パフォーマンスです。基板実装用のプラスチックケースに収められた、高効率完全密閉型の電源サプライヤです。完全調整型出力 4242 V dc I/O 絶縁 最大90 %の高効率 ユニバーサル入力範囲: 90 →
仕様●シリーズ:TMG●出力電流:8A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:90 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7216-20
Infineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-Pin INFINEONInfineon LEDドライバ IC, 120mA, 1.5W, PWM 調光 14-PinINFINEON
199,800税込219,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-89