カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 自動車純正部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Whatman(ワットマン)(13)
- トヨタ(7)
- カクダイ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- タイガークラウン(3)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ADVANTEC(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 東芝キヤリア(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- TP-LINK(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- 岩崎電気(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「121-0131」の検索結果
![[EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577586-220418-02.jpg)
[EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付)
エスコ¥6,100税込¥6,7101パック(4本)翌日出荷EA911AB-121~131用ラバーストラップ フック付仕様●長さ:483mm●入数:4個
のぼり 寿司
P・O・Pトレーディング¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)公称穴径(μm)1最高使用温度(℃)60
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
トラップフタ
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラップ用エルボを取外して設置します。用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用材質PP
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
洗濯機排水トラップ用エルボ
カクダイ(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
防臭パイプ 36ミリ用
カクダイ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷426-121-W、426-131-W、426-144-W、426-154-W、426-423、426-424-W用。Φ36mm用。洗濯機パン用トラップの交換用材質PP/EPDM
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ
東芝キヤリア(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から9日以内出荷羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用![てづくりタペストリー 寸松庵 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48417829-231106-02.jpg)
てづくりタペストリー 寸松庵
アーテック[学校教材・教育玩具]¥482税込¥5301個3日以内出荷作品をタペストリーとして飾れる。材質:和紙。サイズ:枠用和紙:121×50mm、茶紐:約450mm、パイプ:Φ10×141mm、画仙紙:121×148mm、両面テープ:131×6mm。セット内容:枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2材質和紙寸法(mm)枠用和紙:121×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×141、画仙紙:121×148、両面テープ:131×6
たのし~るベースステッカー
つくし工房¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。材質つくシート(裏スリット入)
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
プラディスク 25
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781パック(50個)当日出荷から4日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
25mm GD/XPシリンジフィルター 0.45μm
Whatman(ワットマン)¥59,980~税込¥65,978~1パック(150個)当日出荷から32日以内出荷イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●プレフィルター(μm):PP:20、5寸法(mm)20.8×30.0質量(g)3滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.6流れ方向サンプルはインレット側から注入すること残液量(mL)エアパージ前 1.4、エアパージ後 約250μl
電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ
TP-LINK¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ電源ACアダプターマグネットあり通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥11,500税込¥12,6501個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ブウジャー ステンレス ホテルパン
ブウジャ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ブウジャー社が独自の改良を加えて開発したニューデザインのホテルパン。(パテント)コーナーを強化する事により、よじれを無くし、スチームロスを少なくして熱効率を高めます。料理・食材が取り出しやすく、洗浄の際も汚れが落ちやすいデザインです。又、保管時の積み重ねによるつまり込みを防ぎます。耐久性に優れ、セルフサービスや保存用に最適です。通常のホテルパンと互換性がありますので、フードバー等色々な用途に使用できます。コーナーに三角形の凹を入れることにより、強度を持たせ、よじれ等を防ぎます。
18-8ホテルパン
仔犬印(本間製作所)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。適合2/9間口W×奥行D(mm)320×114
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)





![[EA911AB-121-131用] バンジーコード(フック付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577595-220418-02.jpg)
![[EA911AB-121-131用] ラバーストラップ(フック付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577586-220418-02.jpg)























![てづくりタペストリー 寸松庵 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48417829-231106-02.jpg)