カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「121-8301」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリドライ1100スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリドライ1100スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(240mL)
当日出荷
二硫化モリブデンの乾性被膜が手軽にできる潤滑スプレーです。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に組立初期のなじみ潤滑に極低温、高温下の潤滑に使用温度範囲(℃)400以下トラスコ品番121-8301液色灰黒色噴射剤DME/ブタン外観黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.24L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1218-0000L 廣杉計器ブッシュ(ジュラコン(R)ブッシュ) D1218-0000L廣杉計器
24,980税込27,478特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
オーガンジーリボン シンドーオーガンジーリボンシンドー
789税込868
1巻(15m)
翌々日出荷
長さ(m)15材質ナイロン100%(日本製)
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)長野計器
14,880税込16,368
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)長野計器
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D1218-0000LB 廣杉計器ブッシュ(黒ジュラコン(R)ブッシュ) D1218-0000LB廣杉計器
25,980税込28,578
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(PTFEブッシュ) T1218-0000L 廣杉計器ブッシュ(PTFEブッシュ) T1218-0000L廣杉計器
46,980税込51,678
1袋(50個)
9日以内出荷
材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(ピークブッシュ) PE1218-0000L 廣杉計器ブッシュ(ピークブッシュ) PE1218-0000L廣杉計器
34,980税込38,478
1袋(10個)
9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
(8301)ボデー,ヘッドランプ,LH ミツビシ(8301)ボデー,ヘッドランプ,LHミツビシ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷