カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)

「121-9758」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバイス カクタ

    ハンドバイス

    カクタ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端のボルトで調整するハンドバイス。
    用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
  • ハンドバイス カクタ

    ハンドバイス

    カクタ(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドバイス モノタロウ

    ハンドバイス

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タイプハンドバイス販売区分業務用
  • 脱鉛タイプビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
  • ハンドバイス カクタ

    ハンドバイス

    カクタ
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
  • ロープキャッチャー ユタカメイク

    ロープキャッチャー

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷
    ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
    用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工

    ブラックカードケーススタンド看板 A4 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット

    常磐精工
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラック高さ(mm)1180奥行(mm)480規格A4材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
  • 六角レンチドライバー ANEX

    六角レンチドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 多目的カラーゴムネット ユタカメイク

    多目的カラーゴムネット

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
    用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に材質ポリプロピレン・合成ゴム質量(g)約310寸法(cm)約50×60(10マス×12マス)ゴム径(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm(1マス)
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • グリッププライヤ TRUSCO

    グリッププライヤ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
    用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ(7件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横押し型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • C型ロッキングプライヤー E-Value

    C型ロッキングプライヤー

    E-Value(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
    種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
  • 加湿空気清浄機 コアテック

    加湿空気清浄機

    コアテック
    949,800税込1,044,780
    1台
    7日以内出荷
    加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。
    電源(V)単相AC100(50/60Hz)加湿方式透湿膜式消費電力(W)(50/60Hz)84/103タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時)集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4本体質量(kg)約58脱臭機能活性炭フィルター本体寸法(mm)600×1130×470仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)アズワン品番7-8109-01