カテゴリ

  • バイク純正部品(28)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1213k」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心玉軸受 1213K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1213K

    NSK(日本精工)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】1213K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)73取付関係寸法(最小Da)(Φmm)112呼び番号1213取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)31000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 テーパ穴 1200番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200形 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200形

    NACHI(不二越)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200番台 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受 1200番台 K C3

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    調心性能のある複列の玉軸受です
    仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ユニロックハイグロス(艶有/RP色) ロックペイント

    ユニロックハイグロス(艶有/RP色)

    ロックペイント
    8,198税込9,018
    1缶(3kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
    用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
  • BAR C,CROSS  81213KJ9700 ホンダ

    BAR C,CROSS 81213KJ9700

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BAR C,CROSS  81213KJ9000 ホンダ

    BAR C,CROSS 81213KJ9000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • クッション フューエルタンクフロントアッパ 44512-13K00 スズキ

    クッション フューエルタンクフロントアッパ 44512-13K00

    スズキ
    402税込442
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,C BREATHER  11213KJ9000 ホンダ

    TUBE,C BREATHER 11213KJ9000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • フロントブラケットCOMP. 31213KEE630 ホンダ

    フロントブラケットCOMP. 31213KEE630

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • シートアッシ RR バンドツキ グリーン 53066-0212-13K Kawasaki

    シートアッシ RR バンドツキ グリーン 53066-0212-13K

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX250KAF
  • 操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    操作表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 121kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1213V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 121kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1213V

    Panasonic(パナソニック)
    73税込80
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)121定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
  • ハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kg エスコ

    ハンドソープ 詰替用/4袋 2.0kg

    エスコ
    13,500税込14,850
    1箱(4袋)
    翌日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
    成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料内容量(kg)2希釈原液商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • ソレノイド (1K) MAZDA(マツダ)

    ソレノイド (1K)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • (58570)リヤフロア カーペットASSY トヨタ

    (58570)リヤフロア カーペットASSY

    トヨタ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト コンロツド 12163-13K00 スズキ

    ボルト コンロツド 12163-13K00

    スズキ
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
  • スパナ 12X14 89213KWW601 ホンダ

    スパナ 12X14 89213KWW601

    ホンダ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番89213-KWW-601主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • STRIPE B,*TYPE12*    64213KV3960ZA ホンダ

    STRIPE B,*TYPE12* 64213KV3960ZA

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • CYLINDER,C,RR  12113KM4020 ホンダ

    CYLINDER,C,RR 12113KM4020

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER C RR.  12113KM9760 ホンダ

    CYLINDER C RR. 12113KM9760

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER,C,RR  12113KM4000 ホンダ

    CYLINDER,C,RR 12113KM4000

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER C,RR.  12113KM4010 ホンダ

    CYLINDER C,RR. 12113KM4010

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,CYLN UP R  12113KS7000 ホンダ

    GASKET,CYLN UP R 12113KS7000

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • CLIP,VALVE GUIDE   12213KTT900 ホンダ

    CLIP,VALVE GUIDE 12213KTT900

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • CLIP,VALVE GUIDE   12213KSP910 ホンダ

    CLIP,VALVE GUIDE 12213KSP910

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER COMP C,CAM   12213KV0010 ホンダ

    HOLDER COMP C,CAM 12213KV0010

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAM SHAF   12213KE7020 ホンダ

    HOLDER C,CAM SHAF 12213KE7020

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,L.CYLINDER  12113KS7880 ホンダ

    GASKET,L.CYLINDER 12113KS7880

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAM SHAF   12213KE8020 ホンダ

    HOLDER C,CAM SHAF 12213KE8020

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE7000 ホンダ

    HOLDER C,CAMSHAFT 12213KE7000

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE8010 ホンダ

    HOLDER C,CAMSHAFT 12213KE8010

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • EX PLATE,CYLINDER   12213K0RV00 ホンダ

    EX PLATE,CYLINDER 12213K0RV00

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAMSHAFT   12213KV0000 ホンダ

    HOLDER C,CAMSHAFT 12213KV0000

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE8000 ホンダ

    HOLDER C,CAMSHAFT 12213KE8000

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER C,CAMSHAFT   12213KE7010 ホンダ

    HOLDER C,CAMSHAFT 12213KE7010

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
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
"1213k" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷