ラバーメイド欠品中
ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
1つで3つの製品構成:24 ×52 プラットフォームまたはUボートトラック、450キロの耐荷重、24 ×44 ヘビーデューティ二シェルフユーティリティカート、338キロの耐荷重
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計
成形-にタイダウンスロットロード
セキュリティのため
質感デッキ面は、負荷の滑りを低減
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター
キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性に優れている。
仕様自在キャスター4個、固定キャスター2個(Φ203mmエアキャスター)トラスコ品番819-4239材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)203寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1217×615×320ハンドル高さ(mm)1133