リス興業
道具箱
使いやすさと丈夫さで好評のリスのふた付道具箱です。
用途
車載用大型タイプ
材質
耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02174444
130L
9
1018×416×431
¥
25,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02174453
200L
12.5
1217×500×435
¥
77,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください