カテゴリ
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「1219-2c」の検索結果

ステンレス パイプジョイント金具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462~税込¥1,608~1個4日以内出荷パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。用途特装車・バス等の取手やハシゴ材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
Control Cable 9芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入
Alpha Wire¥199,800税込¥219,7801巻(152m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ωアズワン品番65-7416-12