カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • シール/固定(1)
  • メカニカル部品(24)
  • 農業機械(23)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全保護具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1220g」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) エスコ

    1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KV-8
  • 電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド

    電気・電子用シリコーン接着シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(100g)
    当日出荷
    脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
    用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ホースリール オーロラBASE タカギ

    ホースリール オーロラBASE

    タカギ
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    カバーなし(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • BOXY NEXT タカギ

    BOXY NEXT

    タカギ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
    最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • Nano Next タカギ

    Nano Next

    タカギ(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11カバーありキャスターなし巻取形式手動
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業

    表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    端子構造表面実装×2
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • PBE ポリカボックス 日東工業

    PBE ポリカボックス

    日東工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • ダクト補修用テープ TRUSCO

    ダクト補修用テープ

    TRUSCO
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
    用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    829税込912
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    9,198税込10,118
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ワイド特茶8頭口(L-1220)G1/4 永田製作所

    ワイド特茶8頭口(L-1220)G1/4

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • クランピングスクリュー ナベヤ

    クランピングスクリュー

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

    ギケン
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S

    ギケン
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。
    刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • ハイス プラネットカッタ PNGT OSG(オーエスジー)

    ハイス プラネットカッタ PNGT

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
  • TUBE,MISSION,BREA ホンダ

    TUBE,MISSION,BREA

    ホンダ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S

    ギケン
    54,900税込60,390
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

    ギケン
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

    ギケン
    85,980税込94,578
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    72,980税込80,278
    1本
    8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • 軽油缶 土井金属化成

    軽油缶

    土井金属化成(54件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    小分けができて軽量で持ち運びが楽です
    仕様ノズル付、中栓なしグリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
  • 軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業

    軟質プロテクタ NPシリーズ

    マサル工業(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
  • 賞状額縁金ラック コクヨ

    賞状額縁金ラック

    コクヨ(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
    用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • たち刈る君1号 本体 DAISHIN(大進)

    たち刈る君1号 本体

    DAISHIN(大進)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
    寸法(mm)245×900×160(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
  • 全ねじボルト イマオコーポレーション

    全ねじボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ寸法L(mm)1000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 伸縮太枝切鋏 千吉

    伸縮太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2
  • 19.0sq.ソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ソケット(十二角)

    KTC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • PP荷造りテープ 信越工業

    PP荷造りテープ

    信越工業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
1022v220特集