カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- シール/固定(1)
- バイク純正部品(235)
- メカニカル部品(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 測定用品(25)
- 制御機器(24)
- 作業工具(24)
- 農業機械(23)
- 機構部品(14)
- 切削工具(14)
- 物流用品(11)
- 厨房用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 食品・飲料(9)
- 学童・教育用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 介護用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーボンド(1)
- ホンダ(233)
- SMC(57)
- コノエ(43)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- アズワン(15)
- CKD(11)
- 日東工業(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- エスコ(9)
- 三木プーリ(8)
- NACHI(不二越)(7)
- IKO(日本トムソン)(7)
- シンワ測定(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ギケン(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- NSK(日本精工)(4)
- タカチ電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1220g」の検索結果

電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホースリール オーロラBASE
タカギ¥5,598税込¥6,1581台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
BOXY NEXT
タカギ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
Nano Next
タカギ(12件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11カバーありキャスターなし巻取形式手動
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。端子構造表面実装×2
スーパーフレックス
アオイ¥6,998税込¥7,6981巻4日以内出荷から11日以内出荷材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
PBE ポリカボックス
日東工業¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
ダクト補修用テープ
TRUSCO¥309税込¥3401枚当日出荷ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-12-20G
三木プーリ¥414,162税込¥455,5781個翌々日出荷・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。サイズ12タイプ通し軸種類ダブルクラッチ・ブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-12-20G
三木プーリ¥251,646税込¥276,8111個翌々日出荷・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。サイズ12タイプ通し軸種類クラッチブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:40、静摩擦:45コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ソフトウレタンチューブ
アオイ¥9,198税込¥10,1181巻5日以内出荷から6日以内出荷材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
防草シート 駐車場対応 高耐荷重 グリーングラウンドシート
タカショー¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷耐荷重がかかる場所で使用を想定した3層構造の防草シート。車が乗り入れる駐車場、駐輪場、歩行路など通常の防草シートではカバーできない箇所での使用が可能です。曝露での使用における耐用年数:約10年間用途駐車場や駐輪場、歩行路など荷重がかかる場所材質ポリプロピレン・ポリエステル厚さ(mm)4質量(kg)26.5色グリーン長さ(m)20幅(m)1.2
キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板
ノダ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。用途棚板材質ムク集成材厚さ(mm)20表面仕上げウレタン塗装仕上げ
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,829税込¥4,2121袋(10個)4日以内出荷から31日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角材質/処理スティール/異種金属接触腐蝕防止ねじ山種類メートル並目
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ
ギケン¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
...