NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)
種別
半ねじ
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
品番
選択してください
SPP-M12-20-H
SPP-M12-25-H
SPP-M12-30-H
SPP-M12-35-H
SPP-M12-40-H
SPP-M12-70-H
長さL(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
70
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76136037
SPP-M12-20-H
20
¥
2,230
¥
2,229
¥
2,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136430
SPP-M12-40-H
40
¥
3,020
¥
3,019
¥
3,321
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136990
SPP-M12-25-H
25
¥
2,430
¥
2,429
¥
2,672
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137559
SPP-M12-30-H
30
¥
2,630
¥
2,629
¥
2,892
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138049
SPP-M12-70-H
70
¥
3,820
¥
3,819
¥
4,201
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76140989
SPP-M12-35-H
35
¥
2,810
¥
2,809
¥
3,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください