カテゴリ
- オフィス家具(809)
- 科学研究・開発用品(218)
- 厨房用品(67)
- バイク純正部品(64)
- 物流用品(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(36)
- 建材・エクステリア(31)
- 空調・照明・電設資材(17)
- クリーンルーム用品(13)
- 農業機械(11)
- 建築金物(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 清掃用品(9)
- 保管用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 日用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- エンジン工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(783)
- ERECTA(エレクター)(200)
- キャニオン(66)
- ホンダ(62)
- SMC(36)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](29)
- キャンブロ(26)
- 三木プーリ(22)
- ナプコインテリア(15)
- アイリスオーヤマ(8)
- アイリスチトセ(8)
- エスコ(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- カワグレ(6)
- 不二貿易(5)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1220h」の検索結果

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1220H)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1220配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1220H)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷ストローク(mm)1220配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1220H-Y59BL~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)1220作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(30個)当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
WJ-C1シリーズ
日立産機システム¥539,800税込¥593,7801台当日出荷から6日以内出荷従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2
プライタ¥21,980税込¥24,1781式(5枚)当日出荷から9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
ゴムタフミックカプセル 12巾
ムラテックKDS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。テープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20材質(テープ)ガラス繊維
バリアロープリール
中発販売¥56,980税込¥62,6781個当日出荷工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
インバータ SJ-P1シリーズ
日立産機システム¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷から40日以内出荷使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
乾式ブレード スタンダードタイプ
日本ダイヤモンド¥17,980税込¥19,7781枚3日以内出荷通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
白無地の棚板(厚み20mm 糸面)
ウッドワン¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷から10日以内出荷収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。厚さ(mm)20色ホワイト
乾式ブレード エコノミータイプ
日本ダイヤモンド¥18,980税込¥20,8781枚3日以内出荷市場のニーズに対応したエコノミーブレード。 コンクリート二次製品など。 レーザー溶接。用途エンジン機用チップ厚さ(mm)2.8チップ高さ(mm)6
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369税込¥4061個3日以内出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
乾式ブレード デラックスタイプ
日本ダイヤモンド¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。 エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。 レーザー溶接。チップ高さ(mm)6.5
樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,229税込¥2,4521袋(10個)4日以内出荷から13日以内出荷種別半ねじ材質(本体)PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
農機ゴムクローラー コンバイン(ヰセキ)
建機Platform¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカーイセキ農機互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
...