カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1220n-1a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A 型切断火口 日酸TANAKAA 型切断火口日酸TANAKA(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン適合田中式A号切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
A号切断器Zノバック 日酸TANAKAA号切断器Zノバック日酸TANAKA(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ IR1220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1220SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータSMC
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷