カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス 7312P0225A13LF
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781セット(100個)7日以内出荷保護コンタクトスマートカードコネクタ.コンタクト-ニッケルめっき銅合金に金耐用回数:100000回.損傷から保護するフレームに収められたスプーン型の8つのワイピングコンタクト密閉型N/Oスイッチとリードスルー終端.標準高タイプ.1つのエンベロープの中に8つのワイピングコンタクトが収められ、スペースの限られた用途に最適コンタクトはフレームで保護N/O機械式カード検知スイッチ搭載.低プロファイルタイプ長さ(mm)57.8幅(mm)3.6タイプスマートカードピッチ(mm)2.54極数8深さ(mm)33.7材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら