カテゴリ

  • 自動車純正部品(245)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 制御機器(105)
  • バイク純正部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 建築金物(49)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • メカニカル部品(44)
  • 物流用品(35)
  • 機構部品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • バイク部品(30)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 切削工具(23)
  • オフィス家具(17)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業工具(8)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「122b」の検索結果

関連キーワード
1,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステー 2 1WD-F122B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 2 1WD-F122B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ステー 2 B04-F122B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 2 B04-F122B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • タイラップ ブラック 303-122B KIJIMA(キジマ)

    タイラップ ブラック 303-122B

    KIJIMA(キジマ)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-122B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅4.5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:180
    幅(mm)4.5全長(mm)180ブラック内容10本SET
  • (268)ガスケットセット EH122Bランマー スバル

    (268)ガスケットセット EH122Bランマー

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122B) SMC

    SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122B)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(B1) ブラケット左側取付弁形式(2) ノーマルオープン
  • SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122B) SMC

    SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122B)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,298税込1,428
    1台
    8日以内出荷
    ・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
    仕様応用:120mm fan grille and filter kit材質High density ABS / magnetブラック質量(g)20備考1.ご使用前にパッケージから取り外してください2.本体の移動・運搬時には紛失を防ぐためフィルタを外してください型番SST-FF122B寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×120×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックインデックスC透明保護フィルム付 コクヨ

    タックインデックスC透明保護フィルム付

    コクヨ(10件のレビュー)
    299税込329
    1パック(81片)
    当日出荷
    汚れにくく、記入した文字も鮮やか。 透明保護フィルム付き。
  • セーバーソーブレード モノタロウ

    セーバーソーブレード

    モノタロウ(134件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    パイプも切断可能
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ

    セーバーソーブレード 高品質 金属用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    当日出荷
    管材の切断に優れた威力を発揮します。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン

    フジトク(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ツールボックス 二段式 モノタロウ

    ツールボックス 二段式

    モノタロウ(49件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
    用途工具の収納に材質スチール全高(mm)243内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)中皿寸法(mm)403×97×H49
  • シーリング トップ (B122) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (B122)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • B122 スタンダード Vベルト エスコ

    B122 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-122種類Vベルト規格B122
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース H

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー

    ライケット(ナイロン製)

    大日ハンソー(10件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
    用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

    フジトク(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
  • ストップウォッチ「スピールW」 ドリテック

    ストップウォッチ「スピールW」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
    材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
  • セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属用

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

    フジトク(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
  • SPOKE,SET B9X122   426B0KR3003 ホンダ

    SPOKE,SET B9X122 426B0KR3003

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • 施工体系図 つくし工房

    施工体系図

    つくし工房
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業

    スイッチホルダー SHシリーズ

    タカチ電機工業
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    当日出荷から61日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • タイラップ KIJIMA(キジマ)

    タイラップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1セット(10本)
    当日出荷
    配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
  • ガレージミラー 光

    ガレージミラー

    (14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
関連キーワード
...
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
"122b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷