カテゴリ
- 農業機械(12)
- 切削工具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
「1230a001」の検索結果

オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ツインパワーマグネットオイルフィルター
PIAA(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥53,980~税込¥59,378~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格P36図解NoMHL351A 足回り関係部品_No.37、MP8010E-M332163 本体,付属品,希望付属品部品 Oリング_No.23、MP4030E-S 本体,付属品部品 Oリング_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.23、MP5020E-M332011本体,付属品部品Oリング_No.20、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング_No.21、BSM-840SLT-C2 ギヤケース部品_No.23、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.23、MP5020E-6M本体,付属品部品Oリング_No.22、MP5000E-M332152本体,付属品部品Oリング_No.21、MP5000E-M332148本体,付属品部品Oリング_No.21、BSM-840SLT-BC2 ギヤケース部品_No.23、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング_No.23、BSM-1230L ギヤケース部品_No.23、MP4020E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.20、BSM-1040SLT-C2S ギヤケース部品_No.23など
オイルゲージ
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161個8日以内出荷規格ライトブルー部品名称オイルゲージ図解NoBSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.12、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.13、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.13、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.12、MS903 -A 本体部品_No.14、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.14、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.13、MS1002 本体部品_No.16、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.12、MS1703 本体部品_No.14、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.13、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.12、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.13、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.12、BSM-1100L-2 動力噴霧機1部品_No.14、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.12など
Oリング 222X3
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷規格222X3図解NoBSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.10、BSM-1540SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、KP-500 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分~部品_No.10、BSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.11、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング 222X3_No.11、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.8、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.11、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MK30-3 本体部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.10、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.10、CGA-6 動力噴霧機部品_No.10、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.10、MS1503 -A 本体部品_No.10など
ボールコック 1/4XPF1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PT1/4XPF1/4部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M8X90X22図解NoMS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.22、BSD-5000L-1 フロントマスク部品_No.20、MS410ENR-2M フレーム部品_No.60、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト_No.26、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.28、CBM-520A 薬液配管部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12、SM-130A 噴頭部品_No.55、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.36、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.37、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、SSA-F505 送風機(1)部品_No.11、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.63、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.28など
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格PF1/4図解NoR100-5 本体部品_No.37、MS313MW -A ガンノズル部品_No.13、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.30、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.16、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.17、SSA-C610 薬液配管部品_No.63、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.17、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.30、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.34、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.10、R100-4 本体部品_No.37、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.14、SSA-C610 分水器部品_No.45、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.37、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.56など
サラバネ
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格ガイケイ28トクシユ部品名称サラバネ図解NoCBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.8、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.32、MK30-3 調圧装置部品_No.31、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.7、BSM-1040SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.22、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.29、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.21、MS1503 -A 調圧装置部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.34、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.25、CGA-6 調圧弁部品_No.19、MS903 -A 調圧装置部品_No.31、MS703 調圧装置部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.7、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.25、MS1703 調圧装置部品_No.36など
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷規格アカ部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoMS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.3、MS310EW-2M 動力噴霧機部品_No.4、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.3、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.4、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.3、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.4、MRS60-300BST 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.6、MS410EC-2M 動力噴霧機部品_No.3、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.5、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.6、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.6、BSM-1230L 動力噴霧機1部品_No.7、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.9など
ハキダシベンベンザ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ハキダシベンベンザ図解NoBSM-1020L-DC 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.62、SSA-α1010 動力噴霧機(2)部品_No.2、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.2、MS1503 -A 調圧装置部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.53、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.49、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.47、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.18、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.53、BSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.17、BSM-1100L-2 動力噴霧機2部品_No.17、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.51、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.53、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.52など
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
SANDVIK¥52,980~税込¥58,278~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。
開放式石油ストーブ ファン付
サンポット¥95,980税込¥105,5781台22日以内出荷運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。色エンジメタリックタイプ開放式電源(V)単相100タンク容量(L)18燃焼方式回転霧化式消費電力(W)(50/60Hz)860/860(最大)機能ルームサーモ、マイコンインバーター、24時間タイマー本体寸法(mm)奥行555/585(置台無/有)点火方式高電圧放電式保証期間1年間本体寸法(mm)幅468ファンあり点火時間(秒)約100安全機能対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、過熱防止装置、逆火検出装置、油切れ検知装置待機時消費電力(W)0.7