カテゴリ
- 自動車純正部品(322)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- バイク純正部品(97)
- 油圧機器・油圧ホース(77)
- トラック純正部品(75)
- 切削工具(42)
- メカニカル部品(31)
- 農業機械(27)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建築金物(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 保管用品(6)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 研磨材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トヨタ(274)
- SMC(117)
- ホンダ(92)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(68)
- CKD(46)
- 日野自動車(39)
- 三菱ふそう(35)
- コガネイ(33)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 大阪魂(16)
- 三菱マテリアル(14)
- コノエ(13)
- スズキ(12)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- グーリング(10)
- 新ダイワ(8)
- ミツビシ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- いすゞ自動車(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12360」の検索結果

軽量・製品制電 防寒ブルゾン A-12360
コーコス信岡¥16,900税込¥18,5901着翌々日出荷JIS8118規格合格制電仕様。軽量、表面に突起物が出ない傷つけ防止仕様。帯電軽減スライダー、袖口アジャスター、反射パイピング、両脇スル―ポケット採用。用途製品制電防寒。商品加工業・運送業・ガス・電気などの現場に最適。種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、撥水加工混率(%)(表)ポリエステル100(裏メッシュ)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100仕様帯電軽減スライダー、左袖機能ポケット、携帯電話収納ポケット、内ポケット、かぶせ式脇ポケット(反射パイピング付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、反射パイピング、肘タック、両脇サイドスルーポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ15cm)、フード取り外し可材質(表)マイクロドビーシェル、(裏)トリコット起毛 東レ・ウォームセンサー、(中綿)高復元綿、樹脂ドットボタン
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(1個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
Pureスモールローラーハンドルセット
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷軽くて作業性の良いタイプ 屋内外の壁、屋根、床などあらゆる場所に対応できます。平滑面から多少の凸凹面に使用できます。毛丈(mm)13セット内容ハンドル×1台、スモールローラー×1本軸径(Φmm)6ハンドル長さ(mm)315適合内装/平滑面サイズスモールタイプ中毛種類ローラーセット材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応特性ローラー用ハンドル付生地の種類ハイパイル
マルテー一斗缶用内容器
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
広幅マグネットホワイトボードシート
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。 消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。 使わないときは、丸めて保管ができます。 マグネットなので簡単に着脱ができます。 縦横どちらでも貼れます。 ハサミやカッターで簡単にカットできます。用途会議やミーティングに、フレームワークに縦(mm)1200仕様マグネットシートタイプセット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個材質PET、異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4色白タイプマグネットシート繰り返し・詰め替え対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
...