カテゴリ
- 制御機器(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 測定用品(6)
- 農業機械(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(11)
- 山洋電気(8)
- 三菱マテリアル(5)
- CKD(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- 日研工業(4)
- TRACO POWER(4)
- Kawasaki(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- イスカル(2)
- ホンダ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- TOTO(2)
- シンドー(2)
- AGRAS(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- グーリング(1)
- SATO(サトー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1248-1」の検索結果

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
クランピングスクエア
スタックスツールス(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。種類アングルクランプ/コーナークランプ
スモールローラースペア外壁ブロック
インダストリーコーワ¥519税込¥5711本当日出荷高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。適合粗面サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)高発泡ウレタン適合塗料弾性塗料主な用途外壁ブロック用適合ハンドルTRF-S、TRF-LRoHS指令(10物質対応)対応特性外壁ブロック用のスモールローラーのスペアです。
曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
スキャントロリボン T115A
SATO(サトー)¥24,980税込¥27,4781箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジンRoHS指令(10物質対応)対応適合リボンT115A巻数(m)300巻
バイオユーリン スーパー ウロストミー用パウチ
アルケア¥8,398税込¥8,398非課税商品1箱(10枚)8日以内出荷面板には、Aは皮膚刺激の少ない粘着剤、Bは皮膚保護剤を使用しています。有効径(Φmm)ストーマ有効径:49まで(フリーカット)寸法(縦×横)(mm)袋サイズ:260×150穴の有無なし
ブラック11 既製(ヨ)
シヤチハタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字ヨグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
パスカラート PA2124(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1補強層4Sホース外径(Φmm)52.7
のぼり 丼もの
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり さつまいも
P・O・Pトレーディング¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格GEMI25-40図解NoGKS100K 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.31、GS031B 本体部品 ホースバンド_No.31、GKS100B 本体部品_No.37、MSB1500CA 本体部品_No.6、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、JS10B 本体部品_No.36、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.60、MSB1100LI 本体部品_No.6、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.16、GS032B 本体部品 ホースバンド_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.36、MSB100LI 本体部品_No.32、MSB111-A 本体部品_No.60、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、MSB151-A 本体部品_No.60、LSB100LI-JA 本体部品_No.32
パスカラート PA2124(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)52.7
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ
Murrelektronik Limited¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12
TRACO POWER¥8,398~税込¥9,238~1個ほか7日以内出荷仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
ストロンエースNo.8
カシュー¥39,980~税込¥43,978~1セット(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。 この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。 塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。 作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。 耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。用途鉄道車両仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。主成分ポリウレタン塗料粘度10~14秒(岩田カップNK-2)主な用途鉄部指触乾燥時間(分)10~20危険等級Ⅲ希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)【30℃】6乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安危険物の性状非水溶性



































![バックステップ [1P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532148-200205-02.jpg)