カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(878)
  • 制御機器(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125a 5b」の検索結果

1,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー 5/OMV-125A/B 日東工器カバー 5/OMV-125A/B日東工器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
125A エアーカットバルブ エスコ125A エアーカットバルブエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
エアカットバルブ イチネンTASCOエアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO耐候型エアカットバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
おとめちゃん 因幡電工おとめちゃん因幡電工(24件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド塩ビ保護キャップ 黒ノーブランド(43件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
インナーキャップ TMEHジャパンインナーキャップTMEHジャパン(25件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
厚サドル アカギ厚サドルアカギ(12件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
8,990税込9,889
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
DVインクリーザー セキスイDVインクリーザーセキスイ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
...